曜日別特売

LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S2B)

LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S2B) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40554203LEJS40S2B-400--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
215,220
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554212LEJS40S2B-200-R2--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
215,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554228LEJS40S2B-300-S2300(B) 8(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
215,770
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554237LEJS40S2B-200B--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
216,210
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554246LEJS40S2B-400-S2400(B) 8(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
227,100
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554255LEJS40S2B-200B-S5--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
236,170
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554264LEJS40S2B-400-SA--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
236,230
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554273LEJS40S2B-500-S2500(B) 8(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
238,430
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554282LEJS40S2B-400B--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
238,870
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554298LEJS40S2B-700--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
249,210
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554307LEJS40S2B-600-S2600(B) 8(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
249,760
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554316LEJS40S2B-500B--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
250,200
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554325LEJS40S2B-600B--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
261,530
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554334LEJS40S2B-200-S2A2200(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
272,310
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554343LEJS40S2B-200-S2A1200(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
272,310
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554352LEJS40S2B-200-S2A2H200(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
274,010
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554368LEJS40S2B-200-S5A1200(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
274,450
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554377LEJS40S2B-800-S5--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
274,560
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554386LEJS40S2B-200-R2A1200(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
283,470
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554395LEJS40S2B-300-S2A1300(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
283,640
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554404LEJS40S2B-300-S2A2300(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
283,640
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554413LEJS40S2B-200-R2A1H200(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
285,180
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554422LEJS40S2B-300-S2A2H300(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
285,340
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554438LEJS40S2B-300-S5A2300(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
285,780
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554447LEJS40S2B-300-S2A11--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
291,780
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554456LEJS40S2B-300-S2A21--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
291,780
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554465LEJS40S2B-200B-RA--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
292,550
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554474LEJS40S2B-200-R5A2H200(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
294,690
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554483LEJS40S2B-400-S2A2400(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
294,970
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554492LEJS40S2B-400-S2A1400(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
294,970
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554508LEJS40S2B-400-S2A2H400(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
296,670
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554517LEJS40S2B-400-S2A1H400(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
296,670
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554526LEJS40S2B-400-S5A2400(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
297,110
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554535LEJS40S2B-200B-S2A2H200(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
302,610
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554544LEJS40S2B-400-S2A21--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
303,110
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554553LEJS40S2B-400-S2A11--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
303,110
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554562LEJS40S2B-200B-S5A2200(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
304,040
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554578LEJS40S2B-400-SAA2400(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
304,100
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554587LEJS40S2B-300-R5A2300(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
304,320
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554596LEJS40S2B-400-S5A21--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
305,250
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554605LEJS40S2B-200B-S5A1H200(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
305,750
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554614LEJS40S2B-200B-S5A2H200(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
305,750
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554623LEJS40S2B-500-S2A1500(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
306,300
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554632LEJS40S2B-1000B--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
306,850
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554648LEJS40S2B-600B-R5--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
307,620
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40554657LEJS40S2B-500-S2A2H500(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
308,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554666LEJS40S2B-500-S5A2500(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
308,440
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554675LEJS40S2B-200B-S2A21--(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W-
309,050
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554684LEJS40S2B-300B-S2A1300(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
312,240
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40554693LEJS40S2B-300B-S2A2300(B) 8(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
312,240
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする