LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S6A)

LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S6A) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
242件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40555953LEJS40S6A-200--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
202,730
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40555962LEJS40S6A-200-S2200(A) 16(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
214,610
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40555978LEJS40S6A-200-S5--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
216,760
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40555987LEJS40S6A-300-S2300(A) 16(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
225,940
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40555996LEJS40S6A-300-S5--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
228,090
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556005LEJS40S6A-300-SA--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
235,070
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556014LEJS40S6A-400-S2400(A) 16(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
237,270
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556023LEJS40S6A-400-SA--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
246,400
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556032LEJS40S6A-500-S5--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
250,750
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556048LEJS40S6A-400-R5--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
257,950
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556057LEJS40S6A-600-S2600(A) 16(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
259,930
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556066LEJS40S6A-600-S5--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
262,080
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556075LEJS40S6A-500-R5--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
269,280
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556084LEJS40S6A-600-R2--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
271,100
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556093LEJS40S6A-700-S2700(A) 16(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
271,260
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556102LEJS40S6A-900--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
282,040
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556118LEJS40S6A-800-S2800(A) 16(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
282,590
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556127LEJS40S6A-700B--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
288,750
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556136LEJS40S6A-300B-R5--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
289,520
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556145LEJS40S6A-500-RA--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
290,400
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556154LEJS40S6A-900-S2900(A) 16(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
293,920
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556163LEJS40S6A-200-S2B2200(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
293,980
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556172LEJS40S6A-200-S2B1200(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
293,980
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556188LEJS40S6A-900-S5--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
296,070
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556197LEJS40S6A-200-S5B2200(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
296,120
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556206LEJS40S6A-200-S2B1H200(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
297,110
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556215LEJS40S6A-200-S5B2H200(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
299,260
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556224LEJS40S6A-300-S2B1300(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
305,310
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556233LEJS40S6A-300-S2B1H300(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
308,440
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556242LEJS40S6A-200-S5B21--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
311,030
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556258LEJS40S6A-200-S5S2H200(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
311,190
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556267LEJS40S6A-200-S5S21--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
314,050
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556276LEJS40S6A-200-SAS2200(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
314,110
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556285LEJS40S6A-200-SAS1200(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
314,110
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556294LEJS40S6A-900-R5--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
314,600
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556303LEJS40S6A-200-R5B1200(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
314,660
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556312LEJS40S6A-1000-R2--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
316,420
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556328LEJS40S6A-300-R2B1300(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
316,470
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556337LEJS40S6A-200-R5B2H200(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
317,790
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556346LEJS40S6A-200-SAS2H200(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
318,180
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556355LEJS40S6A-400-S5B2400(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
318,780
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556364LEJS40S6A-300-R2B2H300(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
319,610
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556373LEJS40S6A-300-S5S2H300(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
322,520
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556382LEJS40S6A-1000B--(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W-
322,740
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556398LEJS40S6A-200-S2C1200(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
325,270
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556407LEJS40S6A-200-R5S2200(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
325,660
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556416LEJS40S6A-200-R5S1200(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
325,660
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556425LEJS40S6A-400-R2B1400(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
327,800
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556434LEJS40S6A-1200-S21200(A) 16(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
327,910
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40556443LEJS40S6A-400-SAB2H400(A) 16(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
328,900
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする