曜日別特売

L Series(LEJS63NWA)

L Series(LEJS63NWA) - SMC
タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじモータ種類(NW) 取付形状Wサイズ63リード線長さ(mm)(A)20内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40561562LEJS63NWA-300300
174,460
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561578LEJS63NWA-800800
235,510
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561587LEJS63NWA-900900
247,720
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561596LEJS63NWA-10001000
259,930
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561605LEJS63NWA-12001200
284,350
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40561614LEJS63NWA-15001500
320,980
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする