曜日別特売

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NYB)

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NYB) - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)63内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40561885LEJS63NYB-300300
181,060
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561894LEJS63NYB-400400
193,270
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561903LEJS63NYB-500500
205,480
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561912LEJS63NYB-600600
217,690
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561928LEJS63NYB-700700
229,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561937LEJS63NYB-800800
242,110
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561946LEJS63NYB-900900
254,320
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561955LEJS63NYB-10001000
266,530
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40561964LEJS63NYB-12001200
290,950
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40561973LEJS63NYB-15001500
327,580
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする