曜日別特売

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZB)

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZB) - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ(mm)63内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40562156LEJS63NZB-300300
171,550
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40562165LEJS63NZB-400400
183,760
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40562174LEJS63NZB-500500
195,970
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40562183LEJS63NZB-600600
208,180
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40562192LEJS63NZB-700700
220,390
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40562208LEJS63NZB-800800
232,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40562217LEJS63NZB-900900
244,810
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40562226LEJS63NZB-10001000
257,020
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40562235LEJS63NZB-12001200
281,440
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40562244LEJS63NZB-15001500
318,070
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする