曜日別特売

L Series(LEJSH40NZA)

L Series(LEJSH40NZA) - SMC
タイプ(H) 高精度形駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ40リード線長さ(mm)(A)16内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40574722LEJSH40NZA-200200
157,190
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40574738LEJSH40NZA-300300
168,520
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40574747LEJSH40NZA-500500
191,180
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40574756LEJSH40NZA-600600
202,510
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40574765LEJSH40NZA-700700
213,840
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40574774LEJSH40NZA-10001000
247,830
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40574783LEJSH40NZA-12001200
270,490
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする