曜日別特売

L Series(LEJSH63NZA)

L Series(LEJSH63NZA) - SMC
タイプ(H) 高精度形駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ63リード線長さ(mm)(A)20内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40575912LEJSH63NZA-300300
175,120
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40575928LEJSH63NZA-400400
187,330
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40575937LEJSH63NZA-500500
199,540
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40575946LEJSH63NZA-600600
211,750
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40575955LEJSH63NZA-700700
223,960
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40575964LEJSH63NZA-800800
236,170
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40575973LEJSH63NZA-900900
248,380
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40575982LEJSH63NZA-10001000
260,590
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40575998LEJSH63NZA-12001200
285,010
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40576007LEJSH63NZA-15001500
321,640
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする