曜日別特売

L Series(LEJSH63NZB)

L Series(LEJSH63NZB) - SMC
タイプ(H) 高精度形駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ63リード線長さ(mm)(B)10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40576016LEJSH63NZB-300300
175,120
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40576025LEJSH63NZB-400400
187,330
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40576034LEJSH63NZB-500500
199,540
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40576043LEJSH63NZB-700700
223,960
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40576052LEJSH63NZB-15001500
321,640
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする