LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T)

LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
448件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40583908LEMB25T-100100(-) ドライバなし-
50,110
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40583917LEMB25T-5050-(-) コントローラなし
50,110
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40583926LEMB25T-150150-(-) コントローラなし
51,040
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40583935LEMB25T-200200(-) ドライバなし-
51,040
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40583944LEMB25T-100E100(-) ドライバなし-
51,480
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40583953LEMB25T-300300(-) ドライバなし-
51,980
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40583962LEMB25T-250250-(-) コントローラなし
51,980
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40583978LEMB25T-200M200(-) ドライバなし-
52,420
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40583987LEMB25T-100W100(-) ドライバなし-
52,860
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40583996LEMB25T-400400(-) ドライバなし-
52,910
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584005LEMB25T-300E300(-) ドライバなし-
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584014LEMB25T-200W200(-) ドライバなし-
53,790
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584023LEMB25T-500500(-) ドライバなし-
53,850
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584032LEMB25T-300W300(-) ドライバなし-
54,730
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584048LEMB25T-250W250-(-) コントローラなし
54,730
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584057LEMB25T-600600(-) ドライバなし-
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584066LEMB25T-500M500(-) ドライバなし-
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584075LEMB25T-100-S1100(-) ドライバなし-
55,390
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584084LEMB25T-400W400(-) ドライバなし-
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584093LEMB25T-350W350-(-) コントローラなし
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584102LEMB25T-700700(-) ドライバなし-
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584118LEMB25T-600M600(-) ドライバなし-
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584127LEMB25T-500W500(-) ドライバなし-
56,600
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584136LEMB25T-800800(-) ドライバなし-
56,650
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584145LEMB25T-700M700(-) ドライバなし-
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584154LEMB25T-300-S1300(-) ドライバなし-
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584163LEMB25T-600W600(-) ドライバなし-
57,530
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584172LEMB25T-900900(-) ドライバなし-
57,590
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584188LEMB25T-700W700(-) ドライバなし-
58,470
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584197LEMB25T-10001000(-) ドライバなし-
58,520
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584206LEMB25T-900E900(-) ドライバなし-
58,960
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584215LEMB25T-800W800(-) ドライバなし-
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584224LEMB25T-11001100(-) ドライバなし-
59,460
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584233LEMB25T-900W900(-) ドライバなし-
60,340
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584242LEMB25T-12001200(-) ドライバなし-
60,390
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584258LEMB25T-200W-S3200(-) ドライバなし-
61,160
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584267LEMB25T-500-S3500(-) ドライバなし-
61,220
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584276LEMB25T-1000W1000(-) ドライバなし-
61,270
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584285LEMB25T-13001300(-) ドライバなし-
61,330
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584294LEMB25T-300W-S3300(-) ドライバなし-
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584303LEMB25T-15001500(-) ドライバなし-
63,200
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584312LEMB25T-600M-S3600(-) ドライバなし-
63,530
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584328LEMB25T-16001600(-) ドライバなし-
64,130
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584337LEMB25T-700M-S3700(-) ドライバなし-
64,460
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584346LEMB25T-18001800(-) ドライバなし-
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584355LEMB25T-600-R3600(-) ドライバなし-
66,280
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584364LEMB25T-800W-S3800(-) ドライバなし-
66,770
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584373LEMB25T-1100-S31100(-) ドライバなし-
66,830
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584382LEMB25T-1700W1700(-) ドライバなし-
67,820
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40584398LEMB25T-20002000(-) ドライバなし-
67,870
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする