曜日別特売

LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25T)

LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25T) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ25mmモータ配置(-) 上折返し内容量1個
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40596097LEMC25T-100100-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
90,530
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596106LEMC25T-200200-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
92,240
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596115LEMC25T-250250(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
93,940
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596124LEMC25T-300300-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
93,940
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596133LEMC25T-400400-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
95,650
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596142LEMC25T-450450(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
97,350
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596158LEMC25T-500500-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
97,350
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596167LEMC25T-600600-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
99,060
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596176LEMC25T-700700-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
100,760
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596185LEMC25T-100-S5100-(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
101,860
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596194LEMC25T-800800-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
102,470
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596203LEMC25T-900900-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
104,170
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596212LEMC25T-10001000-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
105,880
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596228LEMC25T-13001300-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
110,990
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596237LEMC25T-1000-S11000-(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
111,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596246LEMC25T-15001500-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
114,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596264LEMC25T-400B400-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
120,010
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596273LEMC25T-500B500-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
121,720
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596316LEMC25T-20002000-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
122,930
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596352LEMC25T-50-S12N150(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
124,960
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596377LEMC25T-500-2P500-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(-) ケーブルなし
124,960
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596386LEMC25T-200-S12N200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
125,130
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596422LEMC25T-300-S11P300-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
126,830
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596438LEMC25T-100-S32N1100-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
127,050
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596456LEMC25T-200-S12N1D200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
128,320
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596483LEMC25T-300-S11N1300-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
128,370
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596492LEMC25T-900B900-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
128,540
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596526LEMC25T-200-S32N3200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
129,250
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596535LEMC25T-600-2P5600-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(-) ケーブルなし
129,580
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596562LEMC25T-300-S12N1D300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
130,020
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596587LEMC25T-350-S11N1350(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
130,080
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596596LEMC25T-500-S11N500-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
130,240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596623LEMC25T-300-S32N3300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
130,960
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596632LEMC25T-100-S52N1100-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
131,010
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596657LEMC25T-500-S12N1500-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
131,780
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596684LEMC25T-300-S32N3D300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
132,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596718LEMC25T-400-S31N1D400-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
133,820
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596745LEMC25T-500-S32N3500-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
134,370
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596754LEMC25T-300-S52N1300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
134,420
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596806LEMC25T-600-S12N1D600-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
135,140
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596842LEMC25T-200-S52N5D200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596894LEMC25T-300-S52N5D300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
137,450
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596903LEMC25T-700-S31N3700-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
137,780
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596912LEMC25T-700-S32N3700-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
137,780
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596946LEMC25T-400-S51N3D400-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
138,270
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596973LEMC25T-1000-S11N1000-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
138,770
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40596998LEMC25T-600-R31ND600-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
139,810
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597007LEMC25T-600-R32ND600-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
139,810
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597043LEMC25T-600-S52N5600-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
140,910
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597095LEMC25T-900-S32N1D900-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
142,340
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする