曜日別特売
LEMC25T-400 LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25T) SMC 40596133

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
ドライバ種類
(-) ドライバなし
注文コード
40596133
品番
LEMC25T-400
参考基準価格(税別)¥95,650販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980
ストローク(mm)
400
ドライバ種類
(-) ドライバなし
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
ボディサイズ
25mm
駆動方式
ベルト
モータ配置
(-) 上折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする