LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25UT)

LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25UT) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ25mmモータ配置(U) 下折返し内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40597542LEMC25UT-200200(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
92,240
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597558LEMC25UT-300300(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
93,940
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597567LEMC25UT-350350-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
95,650
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597576LEMC25UT-400400(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
95,650
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597585LEMC25UT-450450-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
97,350
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597594LEMC25UT-500500(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
97,350
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597603LEMC25UT-600600(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
99,060
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597612LEMC25UT-700700(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
100,760
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597628LEMC25UT-800800(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
102,470
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597637LEMC25UT-300-S5300(-) ドライバなし-(S) 標準ケーブル
105,270
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597646LEMC25UT-10001000(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
105,880
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597655LEMC25UT-12001200(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
109,290
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597664LEMC25UT-300B300(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
118,310
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597673LEMC25UT-18001800(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
119,520
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597682LEMC25UT-400B400(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
120,010
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597707LEMC25UT-250-2N250-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(-) ケーブルなし
121,550
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597716LEMC25UT-20002000(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
122,930
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597752LEMC25UT-1000B1000(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
130,240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597804LEMC25UT-300-S32N3D300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
132,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597813LEMC25UT-300-S31N3D300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
132,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597865LEMC25UT-400-S52N400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
134,590
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597883LEMC25UT-700-S12N1700(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597892LEMC25UT-400-S31N5D400(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597935LEMC25UT-350-S51N3D350-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
138,270
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597978LEMC25UT-2000-R52000(-) ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
141,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597996LEMC25UT-1000-S32N1D1000(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
144,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598048LEMC25UT-500-R51N5D500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
148,230
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598057LEMC25UT-500-R52N5D500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
148,230
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598066LEMC25UT-1400-S12N1D1400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
148,780
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598084LEMC25UT-1400-S32P31400(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
149,710
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598093LEMC25UT-1400-S32N31400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
149,710
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598102LEMC25UT-1400-S32N1D1400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
150,870
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598118LEMC25UT-1200-S51N51200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
151,140
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598136LEMC25UT-1800-S12ND1800(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
154,060
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598145LEMC25UT-2000-S12N12000(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
157,360
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598163LEMC25UT-2000-S12N32000(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
157,850
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598188LEMC25UT-2000-S32N12000(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
159,450
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598197LEMC25UT-2000-S32N32000(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
159,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40597698LEMC25UT-300-S36N300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
109,950
取扱い終了
返品不可
40597725LEMC25UT-300-S36N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
113,500
取扱い終了
返品不可
40597734LEMC25UT-200-S12P3200(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
127,160
取扱い終了
返品不可
40597743LEMC25UT-200-S32N1200(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
128,760
取扱い終了
返品不可
40597768LEMC25UT-300-S32N1300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
130,460
取扱い終了
返品不可
40597777LEMC25UT-200-S31N3D200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
130,900
取扱い終了
返品不可
40597786LEMC25UT-400-S12P5400(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
131,450
取扱い終了
返品不可
40597795LEMC25UT-250-S56N3D250-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
120,150
取扱い終了
返品不可
40597822LEMC25UT-450-S12P5450-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
133,160
取扱い終了
返品不可
40597838LEMC25UT-500-S12P5500(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
133,160
取扱い終了
返品不可
40597847LEMC25UT-600-S12N1600(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
133,490
取扱い終了
返品不可
40597856LEMC25UT-400-R12P1D400(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
133,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする