LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32LUT)

LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32LUT) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(LU) 対称、下折返し内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40598732LEMC32LUT-300300-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
107,030
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598748LEMC32LUT-400400-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
110,110
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598757LEMC32LUT-500500-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
113,190
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598766LEMC32LUT-600600-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
116,270
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598775LEMC32LUT-700700-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
119,350
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598784LEMC32LUT-800800-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
122,430
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598793LEMC32LUT-900900-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
125,510
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598802LEMC32LUT-10001000-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
128,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598818LEMC32LUT-12001200-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
134,750
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598854LEMC32LUT-15001500-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
143,990
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598897LEMC32LUT-17001700-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
150,150
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598976LEMC32LUT-800-S32P1D800-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
160,600
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40599028LEMC32LUT-1000-S32N31000-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
165,610
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40599046LEMC32LUT-1100-S12N11100-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
166,100
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40599064LEMC32LUT-1100-S32N31100-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
168,690
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40599082LEMC32LUT-1300-S32N11300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
174,350
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40599098LEMC32LUT-1300-S52N11300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
178,310
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40599116LEMC32LUT-1400-S32N3D1400-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
179,580
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40599143LEMC32LUT-1700-S32N31700-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
187,170
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40599168LEMC32LUT-1800-S12P51800-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
189,040
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40598827LEMC32LUT-300-S12N1300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
141,460
取扱い終了
返品不可
40598836LEMC32LUT-300-S12N3300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
141,960
取扱い終了
返品不可
40598845LEMC32LUT-300-S32N1300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
143,550
取扱い終了
返品不可
40598863LEMC32LUT-500-S12N1500-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
147,620
取扱い終了
返品不可
40598872LEMC32LUT-500-S12P1500-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
147,620
取扱い終了
返品不可
40598888LEMC32LUT-500-S32N1500-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
149,710
取扱い終了
返品不可
40598906LEMC32LUT-600-S12N1600-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
150,700
取扱い終了
返品不可
40598915LEMC32LUT-600-S32P1D600-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
154,440
取扱い終了
返品不可
40598924LEMC32LUT-800-S12N1800-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
156,860
取扱い終了
返品不可
40598933LEMC32LUT-800-S12N3800-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
157,360
取扱い終了
返品不可
40598942LEMC32LUT-700-S32P1D700-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
157,520
取扱い終了
返品不可
40598958LEMC32LUT-400-R52P1400-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
157,960
取扱い終了
返品不可
40598967LEMC32LUT-700-R32N3700-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
160,490
取扱い終了
返品不可
40598985LEMC32LUT-1000-S36N31000-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
146,550
取扱い終了
返品不可
40598994LEMC32LUT-1000-S12N11000-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
163,020
取扱い終了
返品不可
40599003LEMC32LUT-1000-S12P11000-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
163,020
取扱い終了
返品不可
40599012LEMC32LUT-900-S32P1D900-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
163,680
取扱い終了
返品不可
40599037LEMC32LUT-600-R52P1D600-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
165,770
取扱い終了
返品不可
40599055LEMC32LUT-1000-S32N1D1000-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
166,760
取扱い終了
返品不可
40599073LEMC32LUT-1200-S32P1D1200-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
172,920
取扱い終了
返品不可
40599107LEMC32LUT-1000-S5MJT1000(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル
163,050
取扱い終了
返品不可
40599125LEMC32LUT-1000-S5MJTD1000(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル
164,550
取扱い終了
返品不可
40599134LEMC32LUT-1500-S32P1D1500-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
182,160
取扱い終了
返品不可
40599152LEMC32LUT-1700-S32P1D1700-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
188,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする