曜日別特売

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25UT)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH25UT) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40604506LEMH25UT-100100-(-) ドライバなし
108,130
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604515LEMH25UT-200200-(-) ドライバなし
114,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604524LEMH25UT-150150(-) コントローラなし-
114,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604533LEMH25UT-300300-(-) ドライバなし
121,770
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604542LEMH25UT-250250(-) コントローラなし-
121,770
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604558LEMH25UT-400400-(-) ドライバなし
128,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604567LEMH25UT-350350(-) コントローラなし-
128,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604576LEMH25UT-400-S5400-(-) ドライバなし
139,920
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604585LEMH25UT-600600-(-) ドライバなし
142,230
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604603LEMH25UT-200-2P200-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
142,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604698LEMH25UT-400B400-(-) ドライバなし
152,960
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604822LEMH25UT-300-S32P3300-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
158,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604847LEMH25UT-500B500-(-) ドライバなし
159,780
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604917LEMH25UT-400-S32N400-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
163,570
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604926LEMH25UT-300-S52N1D300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
163,900
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604935LEMH25UT-250-S52P1D250(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-
163,900
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40605005LEMH25UT-400-S52N400-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
167,530
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40605014LEMH25UT-400-S51N400-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
167,530
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40605048LEMH25UT-400-S52N1400-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
169,070
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40605057LEMH25UT-500-S11N1500-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
169,840
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40605084LEMH25UT-400-S52N1D400-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
170,720
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40605127LEMH25UT-800800-(-) ドライバなし
177,540
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40605136LEMH25UT-600-R32N3600-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
183,370
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40605154LEMH25UT-200B-R31N3D200-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
185,240
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40605188LEMH25UT-10001000-(-) ドライバなし
191,180
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40605206LEMH25UT-1000-S31000-(-) ドライバなし
198,550
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40605258LEMH25UT-100B-R5C918---
213,020
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40605294LEMH25UT-1000-S32N1D1000-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
229,350
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40604594LEMH25UT-150-2P150(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-
142,560
取扱い終了
返品不可
40604612LEMH25UT-100-S12N1100-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
142,560
取扱い終了
返品不可
40604628LEMH25UT-100-R36P1100-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
130,150
取扱い終了
返品不可
40604637LEMH25UT-150-2PD150(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-
144,210
取扱い終了
返品不可
40604646LEMH25UT-100-S31N3D100-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
146,800
取扱い終了
返品不可
40604655LEMH25UT-100-S32N3D100-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
146,800
取扱い終了
返品不可
40604664LEMH25UT-400-6P400-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
134,750
取扱い終了
返品不可
40604673LEMH25UT-200-S12P1200-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
149,380
取扱い終了
返品不可
40604682LEMH25UT-200-S32N1200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
151,470
取扱い終了
返品不可
40604707LEMH25UT-150-S32P1D150(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-
153,120
取扱い終了
返品不可
40604716LEMH25UT-200-S32P3D200-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
153,620
取扱い終了
返品不可
40604725LEMH25UT-100-R56P5100-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
140,550
取扱い終了
返品不可
40604734LEMH25UT-300-S12N1300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)
156,200
取扱い終了
返品不可
40604743LEMH25UT-250-S12P1250(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-
156,200
取扱い終了
返品不可
40604752LEMH25UT-250-S12N1250(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-
156,200
取扱い終了
返品不可
40604768LEMH25UT-300-S12P1300-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
156,200
取扱い終了
返品不可
40604777LEMH25UT-400-2P400-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)
156,200
取扱い終了
返品不可
40604786LEMH25UT-300-R36P1300-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
142,550
取扱い終了
返品不可
40604795LEMH25UT-200-R56N1200-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
142,900
取扱い終了
返品不可
40604804LEMH25UT-200-R56P1200-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
142,900
取扱い終了
返品不可
40604813LEMH25UT-200-R31P3D200-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
157,740
取扱い終了
返品不可
40604838LEMH25UT-200-R56N1D200-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
144,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする