曜日別特売

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32LUT)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32LUT) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(LU) 対称、下折返し内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40606493LEMH32LUT-100100-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
128,430
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606502LEMH32LUT-5050(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
128,430
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606518LEMH32LUT-100-S3100-(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
135,800
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606527LEMH32LUT-200200-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
136,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606536LEMH32LUT-250250(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし
145,370
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606545LEMH32LUT-300300-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
145,370
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606554LEMH32LUT-300-S3300-(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
152,740
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606563LEMH32LUT-400400-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
153,840
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606572LEMH32LUT-500500-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
162,310
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606588LEMH32LUT-100-S32N1100-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
164,950
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606597LEMH32LUT-50-S32N150(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
164,950
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606606LEMH32LUT-100-S52P100-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
167,370
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606615LEMH32LUT-500-S1500-(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
167,590
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606624LEMH32LUT-500-S3500-(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
169,680
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606633LEMH32LUT-100-S52P5100-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
170,280
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606642LEMH32LUT-600600-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
170,780
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606658LEMH32LUT-200-S12N1200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
171,330
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606667LEMH32LUT-150-S12P1150(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
171,330
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606676LEMH32LUT-200-S12N5D200-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
174,350
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606685LEMH32LUT-600-S3600-(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
178,150
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606694LEMH32LUT-200-S52P1D200-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
179,030
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606703LEMH32LUT-300-S12N1D300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
181,450
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606712LEMH32LUT-250-S12P1D250(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
181,450
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606728LEMH32LUT-300-S32N1300-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
181,890
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606737LEMH32LUT-300-S32P1300-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
181,890
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606746LEMH32LUT-350-S12N1350(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
188,270
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606755LEMH32LUT-400-S12N1400-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
188,270
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606764LEMH32LUT-200B-2P200-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(-) ケーブルなし
188,870
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606773LEMH32LUT-400-S32P1400-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
190,360
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606782LEMH32LUT-400-S32N1400-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
190,360
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606798LEMH32LUT-350-S32N1350(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
190,360
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606807LEMH32LUT-350-S12N3D350(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
190,410
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606834LEMH32LUT-400-S52P1400-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
194,320
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606843LEMH32LUT-350-R32N1350(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
194,480
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606852LEMH32LUT-500-S12P1500-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
196,740
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606868LEMH32LUT-500-S12N1500-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
196,740
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606877LEMH32LUT-450-S12N1D450(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
198,390
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606886LEMH32LUT-500-S32N1500-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
198,830
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606895LEMH32LUT-500-S52N1500-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
202,790
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606913LEMH32LUT-500-S52N1D500-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
204,440
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606922LEMH32LUT-600-S12N1600-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
205,210
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606938LEMH32LUT-550-S12N1550(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
205,210
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606947LEMH32LUT-600-S32N3600-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
207,790
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606956LEMH32LUT-600-S31N1D600-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
208,950
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606965LEMH32LUT-600-S52N600-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
209,720
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606974LEMH32LUT-600-S52N1600-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
211,260
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606983LEMH32LUT-600-R52P3D600-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
220,770
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40606992LEMH32LUT-900900-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
221,490
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40607008LEMH32LUT-10001000-(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
229,960
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40607017LEMH32LUT-700-S12N1700-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
238,980
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする