曜日別特売

LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT25LUT)

LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT25LUT) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ25mmモータ配置(LU) 対称、下折返し内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40610508LEMHT25LUT-400400(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
176,060
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610526LEMHT25LUT-300B300(-) ドライバなし(-) ケーブルなし
189,420
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40610517LEMHT25LUT-100-S52P5100(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
184,910
取扱い終了
返品不可
40610535LEMHT25LUT-300-S52N5D300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
208,560
取扱い終了
返品不可
40610544LEMHT25LUT-400-S12N1400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
210,490
取扱い終了
返品不可
40610553LEMHT25LUT-400-S52ND400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
216,650
取扱い終了
返品不可
40610562LEMHT25LUT-300B-S36P1300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
202,750
取扱い終了
返品不可
40610578LEMHT25LUT-600-S12N1600(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
232,490
取扱い終了
返品不可
40610587LEMHT25LUT-600-R12N1600(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
234,410
取扱い終了
返品不可
40610596LEMHT25LUT-200B-R81N5200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
247,890
取扱い終了
返品不可
40610605LEMHT25LUT-700-S12N1700(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
295,410
取扱い終了
返品不可
40610614LEMHT25LUT-700-S12N1D700(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
297,060
取扱い終了
返品不可
40610623LEMHT25LUT-800-S12N1800(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
306,410
取扱い終了
返品不可
40610632LEMHT25LUT-1000-S12N11000(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
328,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする