曜日別特売

LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32LUT)

LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32LUT) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(LU) 対称、下折返し内容量1個
全67種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
67種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40612915LEMHT32LUT-100100(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
177,380
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612924LEMHT32LUT-200200(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
190,140
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612933LEMHT32LUT-150150-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
190,140
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612942LEMHT32LUT-300300(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
202,900
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612958LEMHT32LUT-400400(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
215,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612967LEMHT32LUT-350350-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
215,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613037LEMHT32LUT-500500(-) ドライバなし-(-) ケーブルなし
228,420
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613055LEMHT32LUT-500-S1500(-) ドライバなし-(S) 標準ケーブル
233,700
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613116LEMHT32LUT-600600(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
241,180
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613405LEMHT32LUT-700700(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
305,470
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613414LEMHT32LUT-800800(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
318,230
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613536LEMHT32LUT-13001300(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
382,030
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40613545LEMHT32LUT-15001500(-) ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
407,550
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40612976LEMHT32LUT-100-S52P5100(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
219,230
取扱い終了
返品不可
40612985LEMHT32LUT-200-S36N3D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
204,000
取扱い終了
返品不可
40612994LEMHT32LUT-200-S12P1200(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(S) 標準ケーブル
224,570
取扱い終了
返品不可
40613003LEMHT32LUT-200-S32N1200(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
226,660
取扱い終了
返品不可
40613012LEMHT32LUT-150-S32N3150-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
227,150
取扱い終了
返品不可
40613028LEMHT32LUT-200-S32N1D200(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
228,310
取扱い終了
返品不可
40613046LEMHT32LUT-200-S32N3D200(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
228,800
取扱い終了
返品不可
40613064LEMHT32LUT-300-S36N3300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
214,100
取扱い終了
返品不可
40613073LEMHT32LUT-300-S12N5300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
238,700
取扱い終了
返品不可
40613082LEMHT32LUT-250-S32N1250-(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
239,420
取扱い終了
返品不可
40613098LEMHT32LUT-300-S32N1300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
239,420
取扱い終了
返品不可
40613107LEMHT32LUT-300-S12N5D300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
240,350
取扱い終了
返品不可
40613125LEMHT32LUT-200B-2P200(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(-) ケーブルなし
242,110
取扱い終了
返品不可
40613134LEMHT32LUT-300-S52N1300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
243,380
取扱い終了
返品不可
40613143LEMHT32LUT-300-S52N5D300(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
246,400
取扱い終了
返品不可
40613152LEMHT32LUT-300-S5MJ300-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
229,200
取扱い終了
返品不可
40613168LEMHT32LUT-350-S32P1350-(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)(S) 標準ケーブル
252,180
取扱い終了
返品不可
40613177LEMHT32LUT-300-R52P1D300(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
252,400
取扱い終了
返品不可
40613186LEMHT32LUT-400-S52N1400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
256,140
取扱い終了
返品不可
40613195LEMHT32LUT-400-S51N3D400(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
258,280
取扱い終了
返品不可
40613204LEMHT32LUT-400-S52N5D400(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
259,160
取扱い終了
返品不可
40613213LEMHT32LUT-300B-S56N300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
238,000
取扱い終了
返品不可
40613222LEMHT32LUT-300-R86N3D300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
238,750
取扱い終了
返品不可
40613238LEMHT32LUT-500-S12N1500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
262,850
取扱い終了
返品不可
40613247LEMHT32LUT-500-S12N5500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
264,220
取扱い終了
返品不可
40613256LEMHT32LUT-500-S32N1500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
264,940
取扱い終了
返品不可
40613265LEMHT32LUT-500-S12N5D500(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)-(S) 標準ケーブル
265,870
取扱い終了
返品不可
40613274LEMHT32LUT-400-S5MJD400-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
242,300
取扱い終了
返品不可
40613283LEMHT32LUT-500-S56N5500(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
243,200
取扱い終了
返品不可
40613292LEMHT32LUT-500-R32P1D500(2P) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
270,710
取扱い終了
返品不可
40613308LEMHT32LUT-500-S1MJ500-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
246,900
取扱い終了
返品不可
40613317LEMHT32LUT-500-S1MJS500-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
248,000
取扱い終了
返品不可
40613326LEMHT32LUT-500-S5MJT500-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
253,800
取扱い終了
返品不可
40613335LEMHT32LUT-450-S5MJTD450-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
255,300
取扱い終了
返品不可
40613344LEMHT32LUT-500-S5MJTD500-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
255,300
取扱い終了
返品不可
40613353LEMHT32LUT-600-S52N1600(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(2N) LECP2 プログラムレスタイプ(ストローク学習機能付)(NPN)(S) 標準ケーブル
281,660
取扱い終了
返品不可
40613362LEMHT32LUT-600-S51P1D600(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
283,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする