LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10LK)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10LK) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37936648LEPS10LK-25U25-(-) コントローラなし
47,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936657LEPS10LK-25L25-(-) コントローラなし
47,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936666LEPS10LK-50L50-(-) コントローラなし
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936675LEPS10LK-50R50-(-) コントローラなし
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936684LEPS10LK-50R-S550-(-) コントローラなし
61,270
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936693LEPS10LK-50-R550-(-) コントローラなし
68,640
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936702LEPS10LK-25L-S1AND25(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
73,040
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936718LEPS10LK-25L-S1AN125(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
74,310
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936727LEPS10LK-25R-1N---
75,190
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936736LEPS10LK-25R-1P---
75,190
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936745LEPS10LK-25U-S1AN1D25(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
75,960
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936754LEPS10LK-25L-S1AN1D25(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
75,960
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936763LEPS10LK-25-R1AN125(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
76,230
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936806LEPS10LK-50-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
76,670
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936815LEPS10LK-25-S3AN325(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
77,880
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936858LEPS10LK-25-S3AP1D25(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
78,050
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936885LEPS10LK-50-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
78,600
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936964LEPS10LK-50R-R1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
80,250
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937034LEPS10LK-25-S11ND25(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
82,120
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937095LEPS10LK-50-S5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
82,720
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937104LEPS10LK-25U-R3AN3D25(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
83,660
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937113LEPS10LK-25-R3AN3D25(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
83,660
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937147LEPS10LK-50-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
84,370
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937156LEPS10LK-50-S5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
84,370
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937165LEPS10LK-50-R3AP350(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
84,370
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937183LEPS10LK-25-R11N325-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,430
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937244LEPS10LK-50-R3AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
86,020
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937253LEPS10LK-50R-S31N150-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
86,460
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937314LEPS10LK-25U-R5AN3D25(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
90,860
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937323LEPS10LK-50-R31P350-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937357LEPS10LK-50-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
91,740
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937366LEPS10LK-50-S51N1D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
92,070
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937384LEPS10LK-50L-R5AN5D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,260
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937524LEPS10LK-25L-RAAN525(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
105,990
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937576LEPS10LK-25-R3C918---
116,930
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37936772LEPS10LK-25L-S16N125-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
69,450
取扱い終了
返品不可
37936788LEPS10LK-25-S16P125-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
69,450
取扱い終了
返品不可
37936797LEPS10LK-25-S16N125-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
69,450
取扱い終了
返品不可
37936824LEPS10LK-25L-S16N1D25-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
70,950
取扱い終了
返品不可
37936833LEPS10LK-25-S16P1D25-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
70,950
取扱い終了
返品不可
37936842LEPS10LK-25-S16N1D25-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
70,950
取扱い終了
返品不可
37936867LEPS10LK-25-R16P125-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
71,200
取扱い終了
返品不可
37936876LEPS10LK-25-S36N125-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
71,350
取扱い終了
返品不可
37936894LEPS10LK-50L-S16N150-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
71,600
取扱い終了
返品不可
37936903LEPS10LK-25-R16N1D25-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
72,700
取扱い終了
返品不可
37936912LEPS10LK-25U-S36P1D25-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
72,850
取扱い終了
返品不可
37936928LEPS10LK-25-S36P1D25-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
72,850
取扱い終了
返品不可
37936937LEPS10LK-25L-S36P1D25-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
72,850
取扱い終了
返品不可
37936946LEPS10LK-25-S36P325-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
72,900
取扱い終了
返品不可
37936955LEPS10LK-25-S56PD25-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
72,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする