曜日別特売

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6J)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6J) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37937594LEPS6J-25L25(-) コントローラなし-
46,370
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37937603LEPS6J-25R25(-) コントローラなし-
46,370
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37937612LEPS6J-25U25(-) コントローラなし-
46,370
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937628LEPS6J-50L50(-) コントローラなし-
48,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37937637LEPS6J-50U50(-) コントローラなし-
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937646LEPS6J-50R50(-) コントローラなし-
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937655LEPS6J-50-S350(-) コントローラなし-
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37937664LEPS6J-25-S525(-) コントローラなし-
57,700
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37937673LEPS6J-50-S550(-) コントローラなし-
59,730
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37937725LEPS6J-25R-R1AN25-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
72,110
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937734LEPS6J-25-S1AN125-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
73,100
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37937743LEPS6J-25-S1AN1D25-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
74,750
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37937752LEPS6J-25R-R1AN125-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
75,020
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937786LEPS6J-50-S3AN150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37937838LEPS6J-50U-S3AN1D50-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,870
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937847LEPS6J-50-S3AN1D50-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,870
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37937908LEPS6J-50U-S3AN3D50-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,360
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37938084LEPS6J-25U-R11N525(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
84,100
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37938127LEPS6J-50L-S31N350(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
85,420
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37938136LEPS6J-50U-S31N350(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
85,420
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37938163LEPS6J-50U-S31N3D50-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
87,070
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37938206LEPS6J-50-R5AN150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,550
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37938215LEPS6J-50L-R5AN350-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,040
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37938285LEPS6J-50U-R5AN3D50-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,690
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37937682LEPS6J-50U-6N---
61,850
取扱い終了
返品不可
37937698LEPS6J-50-6PD---
69,690
取扱い終了
返品不可
37937707LEPS6J-50U-6PD---
63,350
取扱い終了
返品不可
37937716LEPS6J-25-S16N25(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
71,280
取扱い終了
返品不可
37937768LEPS6J-25-1P1---
75,520
取扱い終了
返品不可
37937777LEPS6J-25L-S16P1D25(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
69,850
取扱い終了
返品不可
37937795LEPS6J-50R-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
70,200
取扱い終了
返品不可
37937804LEPS6J-25L-S36N125(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
70,250
取扱い終了
返品不可
37937813LEPS6J-25-S36N125(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
77,280
取扱い終了
返品不可
37937822LEPS6J-25-R16P1D25(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
78,760
取扱い終了
返品不可
37937856LEPS6J-25L-S36N325(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
71,800
取扱い終了
返品不可
37937865LEPS6J-25-S36P325(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
78,980
取扱い終了
返品不可
37937874LEPS6J-25R-S36N325(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
71,800
取扱い終了
返品不可
37937883LEPS6J-50-R16P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
79,150
取扱い終了
返品不可
37937892LEPS6J-50U-S36N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
72,100
取扱い終了
返品不可
37937917LEPS6J-25L-S36N3D25(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
73,300
取扱い終了
返品不可
37937926LEPS6J-25-S36P3D25(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
80,630
取扱い終了
返品不可
37937935LEPS6J-50-R16N1D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
80,800
取扱い終了
返品不可
37937944LEPS6J-25U-S11P125(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
80,800
取扱い終了
返品不可
37937953LEPS6J-50R-S36N350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
73,650
取扱い終了
返品不可
37937962LEPS6J-25-R36P125(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
81,400
取扱い終了
返品不可
37937978LEPS6J-25-R36N125(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
81,400
取扱い終了
返品不可
37937987LEPS6J-50L-S36P3D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
75,150
取扱い終了
返品不可
37937996LEPS6J-50-S36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
82,670
取扱い終了
返品不可
37938005LEPS6J-25-R11P125(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
82,720
取扱い終了
返品不可
37938014LEPS6J-50U-S11P150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
82,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする