LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10K)

LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10K) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
179件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37940918LEPY10K-50R50(-) コントローラなし-
40,430
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37940927LEPY10K-50L50(-) コントローラなし-
40,430
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37940936LEPY10K-75R75(-) コントローラなし-
42,130
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37940945LEPY10K-75U75(-) コントローラなし-
42,130
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37940954LEPY10K-25-S125(-) コントローラなし-
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940963LEPY10K-50-S150(-) コントローラなし-
45,710
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37940972LEPY10K-25-S325(-) コントローラなし-
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940988LEPY10K-50-S350(-) コントローラなし-
47,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940997LEPY10K-25-S525(-) コントローラなし-
50,110
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941006LEPY10K-25-R325(-) コントローラなし-
50,270
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941015LEPY10K-50-R350(-) コントローラなし-
51,920
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941024LEPY10K-25-R525(-) コントローラなし-
57,480
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941085LEPY10K-25R-S1AN1D25-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37941094LEPY10K-25L-S1AN1D25-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37941128LEPY10K-25-S3AN125-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
67,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941155LEPY10K-50-R1AN150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
69,080
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941164LEPY10K-25-S3AN325-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
69,080
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941207LEPY10K-50-S3AN150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
69,250
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941225LEPY10K-50-R1AN1D50-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
70,730
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941234LEPY10K-50U-S3AN350-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37941243LEPY10K-50-S3AN350-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
70,730
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941277LEPY10K-75-S3AN175-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
70,950
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941365LEPY10K-25-S5AN125-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
71,560
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941392LEPY10K-25-S11N25(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
71,670
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941408LEPY10K-25-R3AN125-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
71,720
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941417LEPY10K-25-RA25(-) コントローラなし-
72,220
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941426LEPY10K-75-S3AN1D75-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
72,600
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941514LEPY10K-25-R3AN325-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
73,210
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941523LEPY10K-50-S5AN150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
73,210
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941548LEPY10K-50-R3AP150-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
73,370
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941557LEPY10K-50-R3AN150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
73,370
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941663LEPY10K-50-R3AN350-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
74,860
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941672LEPY10K-75L-S11N75(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
75,020
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37941688LEPY10K-75-R3AP175-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
75,080
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941803LEPY10K-75-RA75(-) コントローラなし-
75,570
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941855LEPY10K-75-R3AN1D75-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
76,730
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37941898LEPY10K-50-S31N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
76,950
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37942056LEPY10K-25-R5AN125-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,930
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37942092LEPY10K-75-S31N375(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
79,150
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37942117LEPY10K-25-R31P125(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
79,420
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37942162LEPY10K-25-R31P325(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
79,920
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37942187LEPY10K-75-R11N1D75-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
80,140
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37942266LEPY10K-75-R5AN175-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,280
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37942275LEPY10K-25-R5AN525-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,450
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37942318LEPY10K-75-R31N375(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
83,270
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37942442LEPY10K-25-R51N525(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
88,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37942485LEPY10K-50-R51N550(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
89,650
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37942494LEPY10K-75U-R51N175(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
89,980
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37942546LEPY10K-75-RAAN75-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,110
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37942582LEPY10K-75-RAAN175-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,020
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする