曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DK)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DK) - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全203種類を絞り込む
ストローク(mm)
203種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37973608LES16DK-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
55,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37973617LES16DK-50S50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973626LES16DK-50SH50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973635LES16DK-30-S130(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
58,910
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973644LES16DK-7575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
59,570
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973653LES16DK-30BS30(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
68,920
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973662LES16DK-100-S1100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
69,080
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973678LES16DK-50-R550(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
73,870
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37973687LES16DK-75B75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
74,310
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973696LES16DK-100-S5100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
75,130
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973705LES16DK-30B-S130(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
75,300
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973714LES16DK-30B-R130(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973748LES16DK-100BS100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
79,090
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973757LES16DK-50B-R150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
79,150
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973766LES16DK-30-S1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,360
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973793LES16DK-30-S1AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,010
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973818LES16DK-30-R1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,280
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973827LES16DK-100-R5100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
82,500
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973836LES16DK-30B-R330(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
83,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973845LES16DK-50-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,820
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37973863LES16DK-30-S3AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,100
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973872LES16DK-50B-R350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
84,540
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973888LES16DK-50B-S550(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
84,810
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973897LES16DK-50-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,470
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37973933LES16DK-75-S1AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,300
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973942LES16DK-30-RA30(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
87,070
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37973985LES16DK-75-S3AP375(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
89,870
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974003LES16DK-50B-AND50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
90,090
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974028LES16DK-100-S1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,530
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974055LES16DK-30H-S5AN530(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,300
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974064LES16DK-75-S3AN3D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,520
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974107LES16DK-75-R3AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,510
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974125LES16DK-30BH-AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
92,840
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974143LES16DK-100B-S5100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
93,450
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974152LES16DK-30-R5AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,780
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974186LES16DK-30BH-AN3D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,330
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974213LES16DK-50-R5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,320
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37974283LES16DK-75-R11N375(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
96,420
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974308LES16DK-30B-S1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,750
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974317LES16DK-30-R5AN3D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,910
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974326LES16DK-75B-R575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
96,970
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974335LES16DK-30-R5AN530(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,300
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974344LES16DK-30B-R1AND30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,790
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974362LES16DK-100-S11N1100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
98,230
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974378LES16DK-30B-S1AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,400
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974387LES16DK-50BS-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,840
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974405LES16DK-30B-R1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,060
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974457LES16DK-30B-R1AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,710
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974466LES16DK-30B-S3AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,370
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37974475LES16DK-50B-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,420
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする