曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LAK)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LAK) - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
全32種類を絞り込む
ストローク(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37975778LES16LAK-30S30(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
59,790
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975787LES16LAK-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
60,780
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37975796LES16LAK-7575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
65,180
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975805LES16LAK-100100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975814LES16LAK-100S100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
69,960
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975823LES16LAK-75BS75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
80,470
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975832LES16LAK-50-6N50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
86,020
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975848LES16LAK-30-R16ND30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,340
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975857LES16LAK-100-6P100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
94,660
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975866LES16LAK-50-R16N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,780
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975875LES16LAK-50-R36PD50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,170
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975884LES16LAK-30-R36P130(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,880
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975893LES16LAK-30-R36N330(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,590
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975902LES16LAK-75S-R36N75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,470
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975918LES16LAK-75B-R575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
102,580
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975927LES16LAK-100S-R36N100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,700
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975936LES16LAK-75-R36N375(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,530
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975945LES16LAK-30-R56N330(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,790
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975954LES16LAK-30S-R56N1D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975963LES16LAK-75-R36N575(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,060
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975972LES16LAK-30-R56N530(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,320
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975988LES16LAK-75-R56N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,030
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975997LES16LAK-75BS-R36N75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,340
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976006LES16LAK-100-R56N5D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,150
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976015LES16LAK-50-R86N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,410
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976024LES16LAK-50-RA6P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
125,020
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976033LES16LAK-75B-R36N375(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976042LES16LAK-75B-R56N75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,820
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976058LES16LAK-75B-R56N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
133,380
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976067LES16LAK-75B-R56N575(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,960
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976076LES16LAK-75B-R56N5D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
137,610
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37976085LES16LAK-100B-R56N3D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
139,320
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする