曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RAK)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RAK) - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37979393LES16RAK-3030(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979402LES16RAK-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979418LES16RAK-50-R350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
72,270
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979427LES16RAK-30-R530(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
77,940
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979436LES16RAK-75B75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
79,920
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979445LES16RAK-75BS75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
80,470
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979454LES16RAK-30-6P30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
84,480
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979463LES16RAK-75-6P75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979472LES16RAK-30-RA30(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
92,680
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979488LES16RAK-30-R16ND30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,340
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979497LES16RAK-30-R16N130(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,590
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979506LES16RAK-30-R16N1D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,240
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979515LES16RAK-30-R16P1D30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,240
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979524LES16RAK-50-R36N50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,520
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979533LES16RAK-50-R16N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,780
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979542LES16RAK-50-R36PD50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,170
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979558LES16RAK-30-R36N130(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,880
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979567LES16RAK-30-R36P130(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,880
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979576LES16RAK-30-R36N330(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,590
90,980
100,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979585LES16RAK-30-R36P330(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,590
90,980
100,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979594LES16RAK-75B-R575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
102,580
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979603LES16RAK-50-R16P5D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
103,020
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979612LES16RAK-50-R36N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,130
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979628LES16RAK-30-R36N3D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,240
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979646LES16RAK-30-R36N530(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,120
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979655LES16RAK-50-R36N3D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,780
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979664LES16RAK-75B-6P75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
105,160
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979673LES16RAK-100-R16N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,770
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979682LES16RAK-100-R36N100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,150
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979698LES16RAK-30-R56N130(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,090
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979707LES16RAK-75-R36N375(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,530
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979716LES16RAK-100-R36PD100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,800
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979725LES16RAK-50-R56N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,630
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979734LES16RAK-30-R56N1D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,740
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979743LES16RAK-50-R56N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,280
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979752LES16RAK-30-R56P3D30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
110,440
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979768LES16RAK-30-R56N530(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,320
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979777LES16RAK-100-R36N3100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,760
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979786LES16RAK-50-R56N550(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,860
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979795LES16RAK-30S-R56P5D30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
113,520
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979804LES16RAK-75-R56N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,680
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979813LES16RAK-50S-R56P5D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
115,060
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979822LES16RAK-100-R56N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,260
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979838LES16RAK-75BS-R16P175(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
118,860
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979847LES16RAK-100-R56N5100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979856LES16RAK-30-RA6N130(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,830
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979865LES16RAK-100B-R16N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979874LES16RAK-100-R56N5D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,150
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979883LES16RAK-100-R56P5D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
123,150
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37979892LES16RAK-100B-R36P100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
124,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする