曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25DJ)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25DJ) - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全77種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
77種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37986576LES25DJ-3030(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
67,380
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986585LES25DJ-5050(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
70,070
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986594LES25DJ-50S50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
70,680
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986603LES25DJ-50-R350(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
81,570
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986612LES25DJ-30B30(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
82,230
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986628LES25DJ-125125(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986637LES25DJ-75-R375(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
85,800
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986646LES25DJ-30-R530(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
86,080
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986655LES25DJ-30H-R530(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
88,110
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986664LES25DJ-150150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
92,400
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986673LES25DJ-100B100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
93,560
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986698LES25DJ-125B125(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
100,320
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986786LES25DJ-150BS150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
107,860
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986804LES25DJ-30-R5AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
109,010
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986856LES25DJ-50-R5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986892LES25DJ-50B-S1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986908LES25DJ-125SH-S3AN1D125(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,580
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986935LES25DJ-150B-R3150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
121,880
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986953LES25DJ-75B-S3AN375(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,160
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987032LES25DJ-50B-R5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
129,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987102LES25DJ-125BSH-S3AN1D125(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
136,130
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987163LES25DJ-100BH-R5AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
141,350
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987215LES25DJ-100B-R5AN5D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
142,840
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37987267LES25DJ-150BH-R3AN3D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
148,500
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37986682LES25DJ-75-6N175-(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,950
取扱い終了
返品不可
37986707LES25DJ-50-S16N1D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,400
取扱い終了
返品不可
37986716LES25DJ-50-S36N1D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,300
取扱い終了
返品不可
37986725LES25DJ-50-S36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,850
取扱い終了
返品不可
37986734LES25DJ-50-S36P3D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,850
取扱い終了
返品不可
37986743LES25DJ-75-S16N1D75(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,250
取扱い終了
返品不可
37986752LES25DJ-50S-S36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,400
取扱い終了
返品不可
37986768LES25DJ-50-R36N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,550
取扱い終了
返品不可
37986777LES25DJ-50-R36N1D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,050
取扱い終了
返品不可
37986795LES25DJ-50-R36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,600
取扱い終了
返品不可
37986813LES25DJ-50S-R36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,150
取扱い終了
返品不可
37986822LES25DJ-75-R36N175(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,400
取扱い終了
返品不可
37986838LES25DJ-30-R56N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,650
取扱い終了
返品不可
37986847LES25DJ-100-S36N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,650
取扱い終了
返品不可
37986865LES25DJ-50S-R56ND50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,600
取扱い終了
返品不可
37986874LES25DJ-75BH-6PD75-(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,250
取扱い終了
返品不可
37986883LES25DJ-100B-6PD100-(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
104,400
取扱い終了
返品不可
37986917LES25DJ-50B-R36N50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,350
取扱い終了
返品不可
37986926LES25DJ-100B-S16P100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,200
取扱い終了
返品不可
37986944LES25DJ-30B-S31N330(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,940
取扱い終了
返品不可
37986962LES25DJ-150-S16N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,700
取扱い終了
返品不可
37986978LES25DJ-150-R16N1150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,950
取扱い終了
返品不可
37986987LES25DJ-100-S3MJD100-(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
114,200
取扱い終了
返品不可
37986996LES25DJ-75B-S36N3D75(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,650
取扱い終了
返品不可
37987005LES25DJ-150-S11P3150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
127,330
取扱い終了
返品不可
37987014LES25DJ-150SH-S36N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする