曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25LAK)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25LAK) - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)リード(mm)(K) 8モータ配置(L) 対称形 (Lタイプ)内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37988886LES25LAK-30S30(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
74,910
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988895LES25LAK-100100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
85,640
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988904LES25LAK-75BS75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
96,690
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988913LES25LAK-30-R36N3D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
118,310
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988922LES25LAK-75S-R36N75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
118,580
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988938LES25LAK-30S-R56N5D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
128,650
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988947LES25LAK-75BS-R36N75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
136,570
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988956LES25LAK-50B-R56P550(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
147,900
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988965LES25LAK-150-R56P5D150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
153,070
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988974LES25LAK-125B-R56N3125(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
160,770
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37988983LES25LAK-75B-RC6PD75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
196,960
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする