曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ) - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全152種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
152種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37990943LES25RJ-50S50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
70,680
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37990952LES25RJ-100100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
78,710
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37990968LES25RJ-75-S375(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
81,680
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37990977LES25RJ-50B50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
84,920
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37990986LES25RJ-125125(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37990995LES25RJ-75B75(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
89,160
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991004LES25RJ-50B-S150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
91,850
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991022LES25RJ-150150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991038LES25RJ-100B100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
93,560
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991065LES25RJ-125-R3125(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
96,970
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991074LES25RJ-30-R3AN30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,410
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991083LES25RJ-150-S1150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
97,680
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991117LES25RJ-50-S1AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,290
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991126LES25RJ-50-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,890
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991144LES25RJ-50S-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,330
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991162LES25RJ-150-S3150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
99,770
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991178LES25RJ-125B125(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
100,320
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991187LES25RJ-30-R3AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,320
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991214LES25RJ-30-S11N130(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
101,810
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991223LES25RJ-30-R3AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,810
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991232LES25RJ-30-R3AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,970
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991275LES25RJ-100B-R1100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
102,800
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991363LES25RJ-75S-S3AN3D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,870
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991388LES25RJ-150B150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
107,250
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991397LES25RJ-50B-R550(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
107,580
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991406LES25RJ-150BS150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
107,860
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991485LES25RJ-100-S11N100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991494LES25RJ-100-R3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,650
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991503LES25RJ-30-R5AN5D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,700
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991512LES25RJ-50-S51P3D50(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
112,700
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991564LES25RJ-100-S31N3100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991573LES25RJ-125-S1AN5125(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991598LES25RJ-100-S31N1D100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
116,880
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991616LES25RJ-125-S3AN3D125(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991643LES25RJ-30-R51N5D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
118,250
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991652LES25RJ-125-R3AP1125(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
118,420
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991686LES25RJ-50-R51P3D50(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
120,070
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991722LES25RJ-150BS-R3150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
122,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991765LES25RJ-125-S31N1D125(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
123,640
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991808LES25RJ-50B-S5AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991844LES25RJ-150-S11N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
125,290
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991862LES25RJ-150S-S5AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
125,790
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991975LES25RJ-150S-S5AN5150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
129,310
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37991984LES25RJ-150-S31N3150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992002LES25RJ-150-S31N1D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
130,570
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992097LES25RJ-150-S51N3D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
135,030
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992115LES25RJ-125BS-S3AN3D125(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
135,580
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992158LES25RJ-125B-R3AP1125(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
136,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992212LES25RJ-100B-R5AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
139,320
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992264LES25RJ-150-R51N5150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
141,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする