LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RK)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RK) - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
301件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37992465LES25RK-30S30(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
67,980
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992474LES25RK-5050(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
70,070
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992483LES25RK-30-R130(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
74,580
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992492LES25RK-30-S330(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
74,750
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992508LES25RK-50-R150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
77,280
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992517LES25RK-50-S350(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
77,440
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992526LES25RK-30-S530(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
78,710
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992535LES25RK-100100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
78,710
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992544LES25RK-30-S5D30-(-) コントローラ/ドライバなし
80,360
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992553LES25RK-50-S550(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
81,400
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992562LES25RK-50B50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
84,920
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992578LES25RK-50BS50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
85,530
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992596LES25RK-50-R550(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
88,770
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992605LES25RK-75B75(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
89,160
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992623LES25RK-125-S1125(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
90,750
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992632LES25RK-150150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992648LES25RK-125-R1125(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
92,680
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992657LES25RK-100B100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
93,560
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992702LES25RK-30-R1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,030
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992718LES25RK-75B-S175(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
96,090
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992736LES25RK-30-S3AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,200
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992754LES25RK-30-R3AN30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,410
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992797LES25RK-50-S3AP150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
98,890
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992815LES25RK-50B-R350(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
99,550
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992824LES25RK-150-R1150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
99,610
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992858LES25RK-125B125(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
100,320
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37992867LES25RK-30-R3AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,320
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992876LES25RK-50-R1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,380
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992885LES25RK-50-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,380
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992937LES25RK-30-S5AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,640
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37992955LES25RK-30-R3AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,970
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37993016LES25RK-50-S11N50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
102,960
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37993025LES25RK-75-R1AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,960
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37993034LES25RK-50-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,020
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37993095LES25RK-150-R3150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
103,900
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37993138LES25RK-125-R5125(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
104,170
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37993165LES25RK-50-R3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,670
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37993226LES25RK-30-S5AN5D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,330
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37993287LES25RK-100-S3AND100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,260
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37993296LES25RK-30-S51N30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
106,320
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37993314LES25RK-50S-S11N1D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
106,760
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37993348LES25RK-100-S1AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,090
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37993357LES25RK-150B150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
107,250
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37993366LES25RK-75-R3AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,250
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37993375LES25RK-50B-R550(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
107,580
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37993384LES25RK-30-S51N130(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
107,860
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37993393LES25RK-150BS150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
107,860
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37993402LES25RK-30-S51ND30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
107,970
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37993418LES25RK-30-S51PD30(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
107,970
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37993427LES25RK-100B-R3100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
108,190
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする