曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LK)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LK) - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全99種類を絞り込む
ストローク(mm)
99種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37998074LES8LK-30S30(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
50,990
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998083LES8LK-7575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
52,800
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998092LES8LK-75S75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
53,350
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998108LES8LK-30S-S130(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
56,270
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998117LES8LK-30-R130(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998126LES8LK-50-R150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
59,180
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998135LES8LK-75S-R175(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998144LES8LK-75-R375(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
64,300
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998153LES8LK-75B75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
66,990
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998162LES8LK-75-R575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
71,500
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998178LES8LK-30-S1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
77,170
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998187LES8LK-30-S3AND30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
77,990
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998196LES8LK-30-S1AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,820
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998205LES8LK-30-R1AP130(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
79,090
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998214LES8LK-30-S3AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,260
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998223LES8LK-30S-S3AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,810
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998232LES8LK-30-S3AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,740
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998248LES8LK-30-S3AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,910
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998275LES8LK-75-S1AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,180
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998293LES8LK-50-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,280
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998318LES8LK-50-S3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,450
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998354LES8LK-30-S5AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,220
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998363LES8LK-30-R3AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,380
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998397LES8LK-50-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,920
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998406LES8LK-30-R3AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,030
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998458LES8LK-75S-R3AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,300
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998467LES8LK-50S-S5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,960
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998485LES8LK-75B-APD75(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
87,180
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998503LES8LK-75-S11ND75(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
87,340
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998512LES8LK-75-R3AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,400
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998528LES8LK-30-R11N530(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
88,170
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998555LES8LK-75-S11N1D75(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
88,880
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998573LES8LK-30-S51N30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
89,380
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998598LES8LK-75B-R575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
89,650
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998616LES8LK-30-R5AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,590
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998625LES8LK-30S-R5AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,140
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998634LES8LK-30-R5AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,070
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998643LES8LK-50-R5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,130
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998652LES8LK-30-R5AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,240
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998668LES8LK-50S-R5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,680
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998686LES8LK-75-R5AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,950
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998722LES8LK-75-R5AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,600
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998783LES8LK-75B-R1AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,330
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998862LES8LK-75B-S5AN575(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,870
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998878LES8LK-30S-R8AP1D30(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
106,920
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998932LES8LK-30-S3C91730(-) コントローラ/ドライバなし-
114,020
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37998948LES8LK-75B-R5AN3D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,240
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999018LES8LK-30-R5C91830(-) コントローラ/ドライバなし-
127,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999054LES8LK-75B-R8AP5D75(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
132,550
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37998257LES8LK-30-S16P1D30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
80,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする