曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RAK)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RAK) - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
全49種類を絞り込む
ストローク(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37999334LES8RAK-3030(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999343LES8RAK-30S30(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
56,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999352LES8RAK-5050(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999368LES8RAK-7575(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
57,920
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999377LES8RAK-30-R130(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
62,760
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999386LES8RAK-30-R330(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
67,050
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999395LES8RAK-50-R350(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
68,590
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999404LES8RAK-30-R530(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
74,250
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999413LES8RAK-30-6P30-(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
80,800
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999422LES8RAK-75B-R175(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
81,350
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999438LES8RAK-30-6N130-(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,700
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999447LES8RAK-30-R16N30(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999456LES8RAK-30-RA30(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
88,990
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999465LES8RAK-30-R16N130(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,910
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999474LES8RAK-30-R16P1D30(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
93,560
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999483LES8RAK-30-R36ND30(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,940
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999492LES8RAK-30S-R16P1D30(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,110
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999508LES8RAK-50-R16N1D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,100
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999517LES8RAK-75-R16N1D75(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,920
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999526LES8RAK-30-R36N130(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,200
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999535LES8RAK-50-R16P3D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,800
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999544LES8RAK-50-R36P150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,740
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999553LES8RAK-30-R36N330(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,900
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999562LES8RAK-75B-6PD75-(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999578LES8RAK-50-R16P5D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,330
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999587LES8RAK-50-R36N350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,440
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999596LES8RAK-30-R36N3D30(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,550
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999605LES8RAK-75S-R16N5D75(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,710
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999614LES8RAK-50S-R36N3D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,640
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999623LES8RAK-75-R36N3D75(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,920
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999632LES8RAK-30-R56N130(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,400
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999648LES8RAK-30S-R56N1D30(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,600
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999657LES8RAK-30-R56P3D30(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
106,760
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999666LES8RAK-30S-RB30(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
107,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999675LES8RAK-30-R56N530(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,640
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999684LES8RAK-50-R56N5D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999693LES8RAK-75B-R36ND75(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,630
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999702LES8RAK-30-RA6ND30(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,890
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999718LES8RAK-30S-R86N130(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,090
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999727LES8RAK-75B-R56PD75(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
121,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999736LES8RAK-50-R86N550(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,310
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999745LES8RAK-30-R86N5D30(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999754LES8RAK-50-R86N5D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,960
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999763LES8RAK-75B-R56N375(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,620
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999772LES8RAK-75B-R56N3D75(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,270
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999788LES8RAK-30S-RB6N30(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,550
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999797LES8RAK-30S-RB6N130(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
136,460
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999806LES8RAK-75BS-RA6N75(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999815LES8RAK-75S-RB6N175(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
138,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする