曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RJ)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RJ) - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全166種類を絞り込む
ストローク(mm)
166種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37999824LES8RJ-30S30(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
50,990
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999833LES8RJ-50S50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
52,530
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999842LES8RJ-30-S130(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
55,720
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999858LES8RJ-30-R130(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999867LES8RJ-30-S330(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
57,810
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999876LES8RJ-50-R150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
59,180
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999885LES8RJ-50-S350(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999894LES8RJ-75-S375(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
60,170
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999903LES8RJ-30-S530(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
61,770
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37999912LES8RJ-30S-S530(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
62,320
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999928LES8RJ-50-S550(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
63,310
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999937LES8RJ-75B75(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
66,990
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37999946LES8RJ-30-R530(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
69,140
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000007LES8RJ-75-S1AN75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
76,620
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000025LES8RJ-30-S1AP130(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
77,170
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000034LES8RJ-30-S1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
77,170
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000052LES8RJ-75-AN575-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
77,770
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000068LES8RJ-50-S3AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
77,880
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000077LES8RJ-50-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,710
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000086LES8RJ-30-S1AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,820
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000113LES8RJ-30-R1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,090
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000147LES8RJ-30-S3AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,260
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000156LES8RJ-75-S1AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,530
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000183LES8RJ-30-R3AN30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,470
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000192LES8RJ-50-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,630
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000208LES8RJ-50-R1AP150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
80,630
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000217LES8RJ-30-S3AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,740
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000226LES8RJ-30-S3AP1D30(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
80,910
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000235LES8RJ-30-S3AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,910
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000253LES8RJ-75-S1AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,180
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000314LES8RJ-50-R1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,280
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000323LES8RJ-50-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,280
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000402LES8RJ-30-R3AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,380
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000454LES8RJ-75-R3AND75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,480
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000506LES8RJ-30-R3AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,870
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000524LES8RJ-50-S11N50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,870
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000533LES8RJ-50-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,920
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000542LES8RJ-30-R3AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,030
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000576LES8RJ-75S-S3AN3D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,310
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000603LES8RJ-75-S11N75(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
85,690
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000612LES8RJ-75-R3AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,750
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000637LES8RJ-50-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,410
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000655LES8RJ-50-R3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,570
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000664LES8RJ-50-R11N50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
86,790
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000698LES8RJ-50-S31N50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
86,960
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000777LES8RJ-50-R3AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,060
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000786LES8RJ-50-S5AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,280
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38000795LES8RJ-30-S5AN5D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,390
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000856LES8RJ-75-S31N375(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
89,820
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000865LES8RJ-30S-S51P30(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
89,930
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする