曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK) - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全201種類を絞り込む
ストローク(mm)
201種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38001486LES8RK-30S30(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
50,990
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38001495LES8RK-50S50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
52,530
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38001504LES8RK-30-S130(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
55,720
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001513LES8RK-50-S150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
57,260
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001522LES8RK-30-R130(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001538LES8RK-30-S330(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
57,810
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001547LES8RK-75-S375(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
60,170
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001556LES8RK-75S-R175(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38001565LES8RK-75B75(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
66,990
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38001574LES8RK-75BS75(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
67,540
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38001583LES8RK-30-R530(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
69,140
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001592LES8RK-30S-R530(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
69,690
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38001617LES8RK-30-S1AN30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
74,250
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001635LES8RK-50-S1AP50(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
75,790
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001644LES8RK-30-S1AND30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
75,900
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001653LES8RK-30-R1AN30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
76,180
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001662LES8RK-75-S1AP75(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
76,620
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001687LES8RK-30-S1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
77,170
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001705LES8RK-50-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,710
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001723LES8RK-30-R1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,090
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001748LES8RK-30S-S1AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,370
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38001757LES8RK-30S-S3AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,810
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38001766LES8RK-50-S1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,360
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001775LES8RK-30-R1AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,580
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001793LES8RK-50-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,630
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001802LES8RK-30-S3AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,740
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001818LES8RK-30-R1AP1D30(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
80,740
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001845LES8RK-30-S3AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,910
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001863LES8RK-75-S1AN375(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,020
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001933LES8RK-75B-S575(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
81,900
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38001942LES8RK-50-R1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,280
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001967LES8RK-50-S3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,450
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002037LES8RK-75-S3AN375(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,110
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002046LES8RK-30-S5AP130(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
83,220
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002055LES8RK-75-S3AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,270
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002073LES8RK-30-R3AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,380
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002082LES8RK-30-RA30(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
83,880
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002098LES8RK-75-R3AND75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,480
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002116LES8RK-30-S5AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,870
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002134LES8RK-50-S11N50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,870
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002143LES8RK-30-R3AN330(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,870
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002152LES8RK-50-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,920
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002168LES8RK-30-R3AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,030
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002222LES8RK-30S-R3AN1D30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,580
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38002256LES8RK-50-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,410
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002265LES8RK-50-S5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,410
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002274LES8RK-30-S11N1D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
86,520
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002283LES8RK-30-S5AN530(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,740
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002292LES8RK-30-R11N130(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
86,790
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002353LES8RK-75B-APD75-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
87,180
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする