LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DJ)

LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DJ) - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全56種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38004076LESH16DJ-50H50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
60,610
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004085LESH16DJ-100S100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
69,910
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004094LESH16DJ-100H100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004103LESH16DJ-50H-R350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
72,110
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004112LESH16DJ-50BS50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
74,530
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004137LESH16DJ-100BS100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
84,650
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004198LESH16DJ-50-S11N50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
92,130
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004216LESH16DJ-50-S11N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,670
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004252LESH16DJ-100-S1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,090
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004268LESH16DJ-100-R1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,010
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004295LESH16DJ-50-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,040
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004304LESH16DJ-50H-R31N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
101,260
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004313LESH16DJ-100-R3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004392LESH16DJ-100S-S11N5100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
105,710
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004408LESH16DJ-100B-R5100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
106,760
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004453LESH16DJ-50B-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,540
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004478LESH16DJ-100-R5AN5D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,680
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004128LESH16DJ-50-6N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
82,780
取扱い終了
返品不可
38004146LESH16DJ-50-S16N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,060
取扱い終了
返品不可
38004155LESH16DJ-50-S16N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,760
取扱い終了
返品不可
38004164LESH16DJ-50-R16P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,980
取扱い終了
返品不可
38004173LESH16DJ-50S-S36P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
82,450
取扱い終了
返品不可
38004182LESH16DJ-50-S36N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,800
取扱い終了
返品不可
38004207LESH16DJ-50B-6P50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
85,100
取扱い終了
返品不可
38004225LESH16DJ-50-S56N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,110
取扱い終了
返品不可
38004234LESH16DJ-50-R36P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,270
取扱い終了
返品不可
38004243LESH16DJ-50-R36P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,920
取扱い終了
返品不可
38004277LESH16DJ-100H-S16N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,550
取扱い終了
返品不可
38004286LESH16DJ-100-S16N3100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,880
取扱い終了
返品不可
38004322LESH16DJ-100S-R16P3100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
93,050
取扱い終了
返品不可
38004338LESH16DJ-50-R56P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
103,130
取扱い終了
返品不可
38004347LESH16DJ-100H-R16P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
103,130
取扱い終了
返品不可
38004356LESH16DJ-50S-R56N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,300
取扱い終了
返品不可
38004365LESH16DJ-100-S11N1100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
103,790
取扱い終了
返品不可
38004374LESH16DJ-50B-S16N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,950
取扱い終了
返品不可
38004383LESH16DJ-100-S11N5100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
105,160
取扱い終了
返品不可
38004417LESH16DJ-100SH-R11P1100(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
107,640
取扱い終了
返品不可
38004426LESH16DJ-100-R36P3D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,750
取扱い終了
返品不可
38004435LESH16DJ-100S-R36P3D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,450
取扱い終了
返品不可
38004444LESH16DJ-100-R31P1100(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
110,000
取扱い終了
返品不可
38004462LESH16DJ-100-R56P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
113,250
取扱い終了
返品不可
38004487LESH16DJ-100BS-R16N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,750
取扱い終了
返品不可
38004496LESH16DJ-100-R56N5D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,480
取扱い終了
返品不可
38004505LESH16DJ-100B-R36N100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,600
取扱い終了
返品不可
38004514LESH16DJ-100BS-R16N3100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,300
取扱い終了
返品不可
38004523LESH16DJ-100-S5MJTD100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)-
121,770
取扱い終了
返品不可
38004532LESH16DJ-50B-R56P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
110,750
取扱い終了
返品不可
38004548LESH16DJ-100B-R36N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,150
取扱い終了
返品不可
38004557LESH16DJ-50B-R56P3D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,300
取扱い終了
返品不可
38004566LESH16DJ-100BH-R36P5D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする