LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DK)

LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DK) - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全115種類を絞り込む
ストローク(mm)
115種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38004636LESH16DK-50S50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
59,790
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004645LESH16DK-100S100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
69,910
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004654LESH16DK-50-R350(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
70,730
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004663LESH16DK-100H100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004672LESH16DK-100SH100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
71,280
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004688LESH16DK-50BS50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
74,530
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004697LESH16DK-100-S1100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
74,640
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004706LESH16DK-50-R550(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
77,940
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004724LESH16DK-100BS100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
84,650
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004733LESH16DK-50-R1AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,980
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004742LESH16DK-50-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,970
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004758LESH16DK-50-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,890
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004776LESH16DK-50-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,060
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004785LESH16DK-50S-R1AP1D50(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
90,090
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004803LESH16DK-50-S5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,020
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004812LESH16DK-50-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,180
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004837LESH16DK-50-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,670
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004846LESH16DK-50-R3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,830
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004925LESH16DK-50B-R550(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
96,640
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004934LESH16DK-50BS-AN350-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,460
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004968LESH16DK-100-S3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,180
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004986LESH16DK-100-S3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,660
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004995LESH16DK-50-R31P150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
99,880
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005038LESH16DK-50-R5AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,870
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005047LESH16DK-50-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,040
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005117LESH16DK-50B-S1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,010
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005187LESH16DK-50B-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,980
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005275LESH16DK-50B-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,060
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005284LESH16DK-50B-R3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,710
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005293LESH16DK-50B-S5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,980
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005302LESH16DK-50BS-R3AP350(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
112,090
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005494LESH16DK-50B-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
119,740
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005528LESH16DK-100B-S11P1100(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
120,180
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005555LESH16DK-50B-R5AP550(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
121,610
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005643LESH16DK-100B-S51P1100(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
128,150
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005652LESH16DK-100B-R5AP3100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
129,690
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005695LESH16DK-100B-R51N3100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
136,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005704LESH16DK-50-RBAN5D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
137,060
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005738LESH16DK-50B-R1C91850-(-) コントローラ/ドライバなし
141,080
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005756LESH16DK-100B-R8AP5100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
148,010
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38005765LESH16DK-50B-R5C91850-(-) コントローラ/ドライバなし
154,500
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38004715LESH16DK-50-6P350-(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
84,480
取扱い終了
返品不可
38004767LESH16DK-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,060
取扱い終了
返品不可
38004794LESH16DK-50-R16P1D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
91,630
取扱い終了
返品不可
38004828LESH16DK-50-S36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,500
取扱い終了
返品不可
38004855LESH16DK-50-S56N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,110
取扱い終了
返品不可
38004864LESH16DK-100-S16N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,270
取扱い終了
返品不可
38004873LESH16DK-50-S36N550(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,380
取扱い終了
返品不可
38004882LESH16DK-100H-S16P100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,650
取扱い終了
返品不可
38004898LESH16DK-50-S31P150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
95,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする