LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH25DK)

LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH25DK) - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全168種類を絞り込む
ストローク(mm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38013772LESH25DK-50S50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
75,080
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38013788LESH25DK-50-S350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
81,840
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013797LESH25DK-100S100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
85,200
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38013806LESH25DK-50BS50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
89,930
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38013815LESH25DK-50BH50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
91,360
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38013824LESH25DK-100-R1100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
91,800
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013833LESH25DK-100-S3100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
91,960
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013858LESH25DK-100-R3100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
96,090
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013867LESH25DK-100S-S5100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
96,530
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38013876LESH25DK-100BS100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
100,100
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38013885LESH25DK-150S150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
100,430
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38013894LESH25DK-100BH100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
101,530
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38013903LESH25DK-50S-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,810
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38013912LESH25DK-150H150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
101,860
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38013928LESH25DK-50-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,290
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013937LESH25DK-50-S5AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,340
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013964LESH25DK-50H-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,810
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38013973LESH25DK-50-S3AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,810
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013998LESH25DK-50-R3AP150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
107,420
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014007LESH25DK-50-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,420
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014025LESH25DK-50S-S5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,860
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014034LESH25DK-50-RA50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
107,910
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014043LESH25DK-50-S5AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,740
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014077LESH25DK-150S-R3150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
111,930
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014086LESH25DK-50B-R550(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
111,980
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014095LESH25DK-100-S3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,410
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014113LESH25DK-100B-R3100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
114,130
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014122LESH25DK-50-R5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,620
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014156LESH25DK-150BS150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
115,340
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014165LESH25DK-100H-S3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,930
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014174LESH25DK-50B-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014183LESH25DK-50-R5AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,760
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014192LESH25DK-150-R5150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
118,530
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014208LESH25DK-100-S5AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,860
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014253LESH25DK-100-S11N1D100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
120,670
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014305LESH25DK-100B-R5100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
122,160
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014314LESH25DK-50B-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,320
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014384LESH25DK-50B-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
125,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014393LESH25DK-100-R5AP1D100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
126,390
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014418LESH25DK-50B-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,890
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014427LESH25DK-50B-S5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,330
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014436LESH25DK-50H-R51N5D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
127,380
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014488LESH25DK-150-S3AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
128,650
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014524LESH25DK-50B-RA50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014542LESH25DK-50B-S5AN5D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
130,850
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014558LESH25DK-50S-R8AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
131,010
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014576LESH25DK-100BSH-S1AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
132,170
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014594LESH25DK-50-R8AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
132,280
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38014603LESH25DK-100B-S3AP3100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
132,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38014682LESH25DK-150H-S3AN3D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする