曜日別特売

LESH - 電動スライドテーブル(LESH25LAJ)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH25LAJ) - SMC
寸法(mm)
25
サイズ(mm)
25
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
送りねじ種類
(J) 16mm
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38015452LESH25LAJ-5050(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥81,400
¥73,980
¥81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015468LESH25LAJ-100100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥91,520
¥82,980
¥91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015477LESH25LAJ-150150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥106,760
¥96,980
¥106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015486LESH25LAJ-50-R36N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥122,050
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015495LESH25LAJ-50-R36P350(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥123,750
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015504LESH25LAJ-50BS-R16N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥135,300
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015513LESH25LAJ-50BS-R16N1D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥136,950
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015522LESH25LAJ-150-R16N1D150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥144,760
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015538LESH25LAJ-150-R36N3150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥149,110
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015547LESH25LAJ-150-RA6P5D150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
¥175,230
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする