曜日別特売

LESH - 電動スライドテーブル(LESH25LJ)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH25LJ) - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全43種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
43種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38015906LESH25LJ-50S50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
75,080
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015915LESH25LJ-100S100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
85,200
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015924LESH25LJ-50-S550(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
85,800
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015933LESH25LJ-50B50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015942LESH25LJ-50BS50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
89,980
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015958LESH25LJ-100B100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
99,500
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015967LESH25LJ-150S150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
100,430
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015985LESH25LJ-50-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,780
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016046LESH25LJ-50B-R550(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
112,040
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016055LESH25LJ-150B150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016064LESH25LJ-150BS150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
115,340
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016073LESH25LJ-150-R5150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
118,530
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016107LESH25LJ-150-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
125,730
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016116LESH25LJ-150-S1AN1D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
128,210
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016143LESH25LJ-150-R1AN1D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
130,130
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016168LESH25LJ-50-RAAN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
131,010
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016186LESH25LJ-50B-R5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
133,490
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016195LESH25LJ-150-R3AN1D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
134,420
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016204LESH25LJ-50B-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
135,140
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016247LESH25LJ-150-R5AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
139,980
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016274LESH25LJ-150-R5AN5D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
145,150
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016308LESH25LJ-150B-R5AN5150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
162,360
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38015976LESH25LJ-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,900
取扱い終了
返品不可
38015994LESH25LJ-50-S36N350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,350
取扱い終了
返品不可
38016003LESH25LJ-100-S16N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,550
取扱い終了
返品不可
38016012LESH25LJ-50-R36P1D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,050
取扱い終了
返品不可
38016028LESH25LJ-50-R36N350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,100
取扱い終了
返品不可
38016037LESH25LJ-100-S36N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,450
取扱い終了
返品不可
38016082LESH25LJ-50S-R56P5D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,000
取扱い終了
返品不可
38016098LESH25LJ-50B-S36N350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,350
取扱い終了
返品不可
38016125LESH25LJ-100-R56N3100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,850
取扱い終了
返品不可
38016134LESH25LJ-150-S16N1150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,950
取扱い終了
返品不可
38016152LESH25LJ-150-S36N1150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,850
取扱い終了
返品不可
38016177LESH25LJ-150S-R16P1D150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
120,750
取扱い終了
返品不可
38016213LESH25LJ-150-S31N1D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
138,000
取扱い終了
返品不可
38016222LESH25LJ-150-R56N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,600
取扱い終了
返品不可
38016238LESH25LJ-50BS-R56P3D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
126,850
取扱い終了
返品不可
38016256LESH25LJ-150S-R31N3150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
141,570
取扱い終了
返品不可
38016265LESH25LJ-150-R56P1150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
129,150
取扱い終了
返品不可
38016283LESH25LJ-100B-R56N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,450
取扱い終了
返品不可
38016292LESH25LJ-50BS-R86P3D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
141,650
取扱い終了
返品不可
38016317LESH25LJ-50BS-RAMJD50-(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
154,200
取扱い終了
返品不可
38016326LESH25LJ-150B-RA6P3150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
163,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする