LESH - 電動スライドテーブル(LESH25LK)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH25LK) - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全113種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
113種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38016335LESH25LK-50S50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
75,080
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016344LESH25LK-100S100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
85,200
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016353LESH25LK-50-S550(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
85,800
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016362LESH25LK-50BS50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
89,980
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016378LESH25LK-100-R3100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
96,090
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016387LESH25LK-100B100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
99,500
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016396LESH25LK-50-S3AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,380
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016405LESH25LK-150S150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
100,430
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016414LESH25LK-100-R5100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
103,290
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016432LESH25LK-50B-R350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
104,010
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016536LESH25LK-150B150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016554LESH25LK-150BS150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
115,340
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016572LESH25LK-50-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,270
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016597LESH25LK-50B-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,760
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016624LESH25LK-50S-R5AN5D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,400
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016633LESH25LK-50B-R1AP1D50(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
121,720
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016658LESH25LK-50BS-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,980
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016676LESH25LK-50B-S3AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016728LESH25LK-50-RAAN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,450
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016773LESH25LK-50BS-S5AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,820
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016798LESH25LK-150-R1AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
128,480
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016807LESH25LK-50B-RA50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
129,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016834LESH25LK-50B-R3AN5D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
130,630
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016895LESH25LK-50S-RAAN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
131,620
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016974LESH25LK-150-RA150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
133,270
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016992LESH25LK-50B-R5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
133,490
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38017008LESH25LK-150S-RA150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
133,870
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38017026LESH25LK-100B-S3AN3D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
134,150
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38017035LESH25LK-150-R3AN3150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
134,260
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38017078LESH25LK-50B-R5AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
136,620
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38017123LESH25LK-100B-R8100(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
138,440
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38017193LESH25LK-100B-R5AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
143,610
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38017297LESH25LK-150B-RA150(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
154,830
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38017394LESH25LK-100B-RAAN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
162,530
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38017446LESH25LK-100B-RBAN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
183,700
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38016423LESH25LK-50-S16N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,900
取扱い終了
返品不可
38016448LESH25LK-50-S16N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,400
取扱い終了
返品不可
38016457LESH25LK-50-S36N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,800
取扱い終了
返品不可
38016466LESH25LK-50-R16N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,150
取扱い終了
返品不可
38016475LESH25LK-50-R36P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,550
取扱い終了
返品不可
38016484LESH25LK-50-R36P350(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,100
取扱い終了
返品不可
38016493LESH25LK-50-S31N1D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
112,640
取扱い終了
返品不可
38016502LESH25LK-50-R56P50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,550
取扱い終了
返品不可
38016518LESH25LK-50-R36P3D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,600
取扱い終了
返品不可
38016527LESH25LK-50-R56PD50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
104,050
取扱い終了
返品不可
38016545LESH25LK-50BS-6N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
104,750
取扱い終了
返品不可
38016563LESH25LK-100S-S16P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,150
取扱い終了
返品不可
38016588LESH25LK-100-S36N1D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,500
取扱い終了
返品不可
38016606LESH25LK-50B-S16P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,950
取扱い終了
返品不可
38016615LESH25LK-50-R56N3D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする