曜日別特売

LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH8DAK)

LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH8DAK) - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)寸法(mm)8取付支持形式(-) サイドホルダなし送りねじ種類(K) 4mm内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38023493LESH8DAK-50B50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,190
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023502LESH8DAK-75BS75(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
77,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023518LESH8DAK-50-R16P1D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
98,950
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023527LESH8DAK-50-R36N1D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
103,240
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023536LESH8DAK-50-R36P3D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
104,940
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023545LESH8DAK-75-R56P1D75(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,150
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023554LESH8DAK-75BS-R36P3D75(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
124,580
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023563LESH8DAK-75-R86P375(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
126,340
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023572LESH8DAK-50B-R56P3D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
130,350
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする