曜日別特売

LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH8DJ)

LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH8DJ) - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全31種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
31種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38023588LESH8DJ-50H50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023597LESH8DJ-75B75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
71,780
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023606LESH8DJ-75BS75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
72,330
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023615LESH8DJ-50-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,560
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38023633LESH8DJ-75-S3AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,350
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023703LESH8DJ-50-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,260
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38023728LESH8DJ-75-R3AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023807LESH8DJ-50B-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,450
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023825LESH8DJ-50-R5AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,500
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38023624LESH8DJ-50-S16N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,300
取扱い終了
返品不可
38023642LESH8DJ-50-R16P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
86,570
取扱い終了
返品不可
38023658LESH8DJ-75-S16N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,000
取扱い終了
返品不可
38023667LESH8DJ-75-R16P175(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
80,250
取扱い終了
返品不可
38023676LESH8DJ-50-S11N50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
88,720
取扱い終了
返品不可
38023685LESH8DJ-50S-R16P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
80,700
取扱い終了
返品不可
38023694LESH8DJ-75-R16N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,750
取扱い終了
返品不可
38023712LESH8DJ-75-R36PD75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
82,100
取扱い終了
返品不可
38023737LESH8DJ-75B-6PD75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
84,600
取扱い終了
返品不可
38023746LESH8DJ-50-S31P1D50(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
94,000
取扱い終了
返品不可
38023755LESH8DJ-50-R36P3D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,220
取扱い終了
返品不可
38023764LESH8DJ-75-R36P1D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
85,650
取扱い終了
返品不可
38023773LESH8DJ-50-R31P150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
96,470
取扱い終了
返品不可
38023782LESH8DJ-50H-R56PD50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,190
取扱い終了
返品不可
38023798LESH8DJ-50-R56P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,070
取扱い終了
返品不可
38023816LESH8DJ-50B-R16P50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,950
取扱い終了
返品不可
38023834LESH8DJ-50SH-R56P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,400
取扱い終了
返品不可
38023843LESH8DJ-50H-R56P3D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,800
取扱い終了
返品不可
38023852LESH8DJ-75-R56P3D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
93,750
取扱い終了
返品不可
38023868LESH8DJ-75BS-R16N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,550
取扱い終了
返品不可
38023877LESH8DJ-50B-R36P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,900
取扱い終了
返品不可
38023886LESH8DJ-75B-S5MJD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)-
114,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする