曜日別特売

LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH8DK)

LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH8DK) - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全53種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
53種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38023895LESH8DK-75-S375(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
64,900
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023904LESH8DK-50BS50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023913LESH8DK-50BH50(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
71,450
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023922LESH8DK-75BS75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
72,330
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023938LESH8DK-75-R575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
76,230
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023947LESH8DK-75-S1AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,260
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023956LESH8DK-50-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,480
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023965LESH8DK-50BS-R350(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
85,250
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023992LESH8DK-75-S3AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,350
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024035LESH8DK-50-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,260
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024044LESH8DK-50-S11N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
90,260
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024078LESH8DK-75-R3AP1D75(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
92,130
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024132LESH8DK-50-R5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,980
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024148LESH8DK-50-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,630
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024157LESH8DK-75-R5AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,680
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024166LESH8DK-50BS-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024175LESH8DK-75-R5AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,330
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024184LESH8DK-75B-S1AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,160
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024193LESH8DK-50B-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,760
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024227LESH8DK-50BH-S3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,610
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024236LESH8DK-75B-S3AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,940
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024297LESH8DK-75B-R3AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
109,510
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024367LESH8DK-50B-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38023974LESH8DK-50H-S16N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
78,200
取扱い終了
返品不可
38023983LESH8DK-50-S16N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
78,500
取扱い終了
返品不可
38024008LESH8DK-75-S16N375(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,050
取扱い終了
返品不可
38024017LESH8DK-75-R16P1D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
81,750
取扱い終了
返品不可
38024026LESH8DK-75-S36N1D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,900
取扱い終了
返品不可
38024053LESH8DK-50-S56N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,450
取扱い終了
返品不可
38024062LESH8DK-75-S11P175(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
91,960
取扱い終了
返品不可
38024087LESH8DK-50-R36P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
84,100
取扱い終了
返品不可
38024096LESH8DK-75-R11N175(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,890
取扱い終了
返品不可
38024105LESH8DK-75-R36P1D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
85,650
取扱い終了
返品不可
38024114LESH8DK-50-S56N550(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,300
取扱い終了
返品不可
38024123LESH8DK-75H-S31N375(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,920
取扱い終了
返品不可
38024202LESH8DK-50B-S16N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,900
取扱い終了
返品不可
38024218LESH8DK-50-R56P5D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,500
取扱い終了
返品不可
38024245LESH8DK-75-S3MJSD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)-
96,050
取扱い終了
返品不可
38024254LESH8DK-75BS-S36P175(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,300
取扱い終了
返品不可
38024263LESH8DK-75B-R16P1D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,550
取扱い終了
返品不可
38024272LESH8DK-50BSH-S36N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,550
取扱い終了
返品不可
38024288LESH8DK-50B-R11P150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
108,460
取扱い終了
返品不可
38024306LESH8DK-50B-R36P3D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,450
取扱い終了
返品不可
38024315LESH8DK-75B-R36P3D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
103,000
取扱い終了
返品不可
38024324LESH8DK-50-R5MJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)-
103,600
取扱い終了
返品不可
38024333LESH8DK-50BS-R31P350(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
114,900
取扱い終了
返品不可
38024342LESH8DK-50-R5MJTD50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)-
105,100
取扱い終了
返品不可
38024358LESH8DK-75-R5MJT75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)-
105,150
取扱い終了
返品不可
38024376LESH8DK-50-RA6P3D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,600
取扱い終了
返品不可
38024385LESH8DK-75-R5MJTD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)-
106,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする