曜日別特売

LESH - 電動スライドテーブル(LESH8LJ)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH8LJ) - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38024656LESH8LJ-75B75(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
71,780
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024665LESH8LJ-75BS75(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
72,330
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024674LESH8LJ-75-S1AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,260
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024692LESH8LJ-75-R1AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,190
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024726LESH8LJ-50-S3AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,780
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024778LESH8LJ-50-S5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,260
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024814LESH8LJ-75S-R3AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,680
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024848LESH8LJ-75B-S1AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,160
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024866LESH8LJ-75B-R3AN375(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
109,340
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38024683LESH8LJ-50-6P5D50-(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
77,500
取扱い終了
返品不可
38024708LESH8LJ-50-S16P1D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
78,450
取扱い終了
返品不可
38024717LESH8LJ-50-R16P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
78,700
取扱い終了
返品不可
38024735LESH8LJ-75-S16N1D75(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,000
取扱い終了
返品不可
38024744LESH8LJ-50-R16P1D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
80,200
取扱い終了
返品不可
38024753LESH8LJ-75S-S16P1D75(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
80,500
取扱い終了
返品不可
38024762LESH8LJ-50-S36N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,900
取扱い終了
返品不可
38024787LESH8LJ-50-R36N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,600
取扱い終了
返品不可
38024796LESH8LJ-50-R36P1D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
84,100
取扱い終了
返品不可
38024805LESH8LJ-50-R36N350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,150
取扱い終了
返品不可
38024823LESH8LJ-50-S31P350(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
92,840
取扱い終了
返品不可
38024832LESH8LJ-50-R31P150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
96,470
取扱い終了
返品不可
38024857LESH8LJ-50-S1MJS50-(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
91,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする