曜日別特売

LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RJ)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RJ) - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38026327LESH8RJ-75-S575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
68,860
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026336LESH8RJ-75-R375(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
69,030
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026345LESH8RJ-75BS75(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
72,330
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38026354LESH8RJ-50-AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026363LESH8RJ-50-AP50(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026406LESH8RJ-75-S3AP75(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
83,440
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026424LESH8RJ-75-S1AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,910
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026433LESH8RJ-75-R1AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,190
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026442LESH8RJ-50-S3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,300
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026467LESH8RJ-75B-R375(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
86,410
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026485LESH8RJ-75S-S3AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,900
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38026494LESH8RJ-50-S3AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,780
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026503LESH8RJ-50-R850(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
88,660
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026512LESH8RJ-50-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,770
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026555LESH8RJ-50-S5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,260
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026564LESH8RJ-50-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,260
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026573LESH8RJ-75-R3AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,480
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026598LESH8RJ-75-R3AN375(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,960
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026607LESH8RJ-50-S5AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,130
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026643LESH8RJ-50-S31P350(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
92,840
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026652LESH8RJ-50-S31N1D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
94,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026677LESH8RJ-75BS-R575(-) コントローラ/ドライバなし(-) コントローラなし
94,990
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38026747LESH8RJ-75B-S3AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,290
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026783LESH8RJ-75B-R3AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,860
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026372LESH8RJ-50-6PD50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
77,110
取扱い終了
返品不可
38026388LESH8RJ-50-6N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
79,370
取扱い終了
返品不可
38026397LESH8RJ-50-6P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
81,020
取扱い終了
返品不可
38026415LESH8RJ-50S-S16N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
77,450
取扱い終了
返品不可
38026458LESH8RJ-50-S16N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,350
取扱い終了
返品不可
38026476LESH8RJ-50-S36N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,740
取扱い終了
返品不可
38026528LESH8RJ-50S-S36N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,900
取扱い終了
返品不可
38026537LESH8RJ-75-R16P1D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,930
取扱い終了
返品不可
38026546LESH8RJ-75-S36P1D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,090
取扱い終了
返品不可
38026582LESH8RJ-75-R16P3D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
91,630
取扱い終了
返品不可
38026616LESH8RJ-75-S56N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,400
取扱い終了
返品不可
38026625LESH8RJ-50-R36P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,510
取扱い終了
返品不可
38026634LESH8RJ-75-R36P175(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,570
取扱い終了
返品不可
38026668LESH8RJ-75-R36P375(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,270
取扱い終了
返品不可
38026686LESH8RJ-75-R56N75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,870
取扱い終了
返品不可
38026695LESH8RJ-75-R36P3D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,920
取扱い終了
返品不可
38026704LESH8RJ-50S-R36N5D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,450
取扱い終了
返品不可
38026713LESH8RJ-50-R31N550(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,850
取扱い終了
返品不可
38026722LESH8RJ-50-R31P1D50(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
98,120
取扱い終了
返品不可
38026738LESH8RJ-50-S1MJS50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)-
100,210
取扱い終了
返品不可
38026756LESH8RJ-75BS-R16N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,550
取扱い終了
返品不可
38026765LESH8RJ-50-S5MJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)-
106,590
取扱い終了
返品不可
38026774LESH8RJ-75B-S36P1D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,030
取扱い終了
返品不可
38026792LESH8RJ-75B-S11P175(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
107,860
取扱い終了
返品不可
38026808LESH8RJ-75-S5MJT75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)-
108,300
取扱い終了
返品不可
38026817LESH8RJ-75B-R36P175(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする