曜日別特売

LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RK)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RK) - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全156種類を絞り込む
ストローク(mm)
156種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38026923LESH8RK-50-S150(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
61,110
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026932LESH8RK-75-S175(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
62,810
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026948LESH8RK-50-S350(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
63,200
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38026957LESH8RK-75BS75(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
72,330
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38026966LESH8RK-75S-R575(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
76,780
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38027027LESH8RK-75-S1AN75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,350
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027045LESH8RK-50-S3AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,730
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027054LESH8RK-50S-R1AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,120
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38027072LESH8RK-50-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,560
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027115LESH8RK-75-S3AP75(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
83,440
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027133LESH8RK-50-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,480
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027142LESH8RK-50-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,650
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027185LESH8RK-50-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,130
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027194LESH8RK-75-R1AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,190
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027212LESH8RK-75-S3AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,350
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027237LESH8RK-50S-R1AP1D50(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
86,680
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38027246LESH8RK-50S-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,680
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38027316LESH8RK-50-R3AP150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
88,770
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027343LESH8RK-50S-R850(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
89,210
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38027352LESH8RK-50-RA50(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
89,270
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027404LESH8RK-50-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,260
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027413LESH8RK-50-R3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,420
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027422LESH8RK-50S-R3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,810
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38027438LESH8RK-50S-R3AP350(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
90,810
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38027465LESH8RK-75-RA75(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
90,970
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027492LESH8RK-75-R3AN375(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,960
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027508LESH8RK-50-S5AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,130
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027648LESH8RK-75B-R575(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
94,440
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027702LESH8RK-75-S5AN5D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,480
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027745LESH8RK-50-R5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,980
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027754LESH8RK-50-R5AP150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
95,980
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027815LESH8RK-50S-R31N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,020
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38027824LESH8RK-50S-R31N350(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,520
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38027842LESH8RK-50-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,630
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027858LESH8RK-75-R5AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,680
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027885LESH8RK-50-R31N3D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
98,620
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027903LESH8RK-75S-R31N375(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,220
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38027912LESH8RK-75-R5AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,330
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38027937LESH8RK-75-S51N1D75(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,660
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028007LESH8RK-50S-R5AP5D50(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
101,700
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38028086LESH8RK-75B-R3AND75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,590
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028104LESH8RK-75B-R3AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,860
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028147LESH8RK-75B-R3AN375(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
109,340
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028183LESH8RK-75B-RA75(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし
111,870
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028235LESH8RK-50S-R8AP5D50(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
115,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38028244LESH8RK-50S-R8AN5D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38028262LESH8RK-50S-RAAN5D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,440
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38028278LESH8RK-75B-R5AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,540
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028314LESH8RK-75S-RAAN5D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,140
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38028348LESH8RK-75-RA1N5D75(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
123,150
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする