曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16A)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16A) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
377件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38028908LEY16A-30D30(A) 10(-) コントローラなし
47,250
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028917LEY16A-50C50(A) 10(-) コントローラなし
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028944LEY16A-100CL100(A) 10(-) コントローラなし
50,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028953LEY16A-30M-S130(A) 10(-) コントローラなし
51,760
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38028978LEY16A-30L-S330(A) 10(-) コントローラなし
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028987LEY16A-150C150(A) 10(-) コントローラなし
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38028996LEY16A-50L-S350(A) 10(-) コントローラなし
55,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38029014LEY16A-100M-S3100(A) 10(-) コントローラなし
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029023LEY16A-200ML200(A) 10(-) コントローラなし
56,540
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029032LEY16A-250M250(A) 10(-) コントローラなし
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029057LEY16A-250CM250(A) 10(-) コントローラなし
59,070
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029066LEY16A-250ML250(A) 10(-) コントローラなし
59,730
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029093LEY16A-50B50(A) 10(-) コントローラなし
61,440
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029102LEY16A-250CMF250(A) 10(-) コントローラなし
61,440
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029118LEY16A-50WM50(A) 10(-) コントローラなし
64,020
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029136LEY16A-100BL100(A) 10(-) コントローラなし
64,570
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029145LEY16A-250-S3250(A) 10(-) コントローラなし
65,230
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029154LEY16A-50-R550(A) 10(-) コントローラなし
65,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38029172LEY16A-100-R5100(A) 10(-) コントローラなし
67,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38029224LEY16A-100CML-R5100(A) 10(-) コントローラなし
69,740
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029233LEY16A-150BM150(A) 10(-) コントローラなし
69,850
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029258LEY16A-150BF150(A) 10(-) コントローラなし
71,780
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029267LEY16A-200WM200(A) 10(-) コントローラなし
72,000
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029276LEY16A-30-S1AN130(A) 10(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
72,770
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38029285LEY16A-250BM250(A) 10(-) コントローラなし
73,040
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029303LEY16A-50CM-S1AN150(A) 10(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
74,640
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029328LEY16A-30-S3AP130(A) 10(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
74,860
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38029346LEY16A-30L-S1AP330(A) 10(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
75,680
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38029452LEY16A-100-S3AN1100(A) 10(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38029504LEY16A-200-S1AN200(A) 10(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,490
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029513LEY16A-150-S1AN150(A) 10(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,490
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38029522LEY16A-100-S3AN3100(A) 10(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,710
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38029538LEY16A-100-S3AN1D100(A) 10(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,870
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38029696LEY16A-100CG-S1AN1D100(A) 10(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,920
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38029705LEY16A-100CF-S1AN1D100(A) 10(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,920
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38029802LEY16A-50-S5AN350(A) 10(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,960
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38029854LEY16A-100-S11N100(A) 10(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
81,290
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38029872LEY16A-200-S1AN1200(A) 10(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029906LEY16A-300W-S1300(A) 10(-) コントローラなし
81,680
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38029994LEY16A-50-S11N1D50(A) 10(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
82,780
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38030012LEY16A-150C-R1APD150(A) 10(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
82,830
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38030073LEY16A-30B-R530(A) 10(-) コントローラなし
83,440
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38030098LEY16A-30M-S31N330(A) 10(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
83,490
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38030143LEY16A-100L-S11N1100(A) 10(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,260
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38030256LEY16A-100-S31N3100(A) 10(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
85,420
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38030283LEY16A-50C-S31N1D50(A) 10(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
85,640
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38030292LEY16A-150C-R1AP1D150(A) 10(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
85,750
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38030396LEY16A-100CL-S31N1100(A) 10(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
87,120
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38030405LEY16A-150C-R3APD150(A) 10(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
87,120
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38030423LEY16A-150C-R1AP3D150(A) 10(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
87,230
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする