曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100C)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100C) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全11種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38035768LEY16B-100C-S1AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
77,550
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38035813LEY16B-100C-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
85,250
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38035822LEY16B-100C-S31P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
87,840
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38035838LEY16B-100C-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
89,320
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38035752LEY16B-100C-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
64,050
取扱い終了
返品不可
38035777LEY16B-100C-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
72,400
取扱い終了
返品不可
38035786LEY16B-100C-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
72,650
取扱い終了
返品不可
38035795LEY16B-100C-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
74,150
取扱い終了
返品不可
38035804LEY16B-100C-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
74,300
取扱い終了
返品不可
38035847LEY16B-100C-R31P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
91,470
取扱い終了
返品不可
38035856LEY16B-100C-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
84,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする