SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100CM)
ストローク(mm)
100
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38035892
LEY16B-100CM-S5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
60,940
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38035908
LEY16B-100CM-R56N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
85,000
取扱い終了
返品不可
38035917
LEY16B-100CM-R5MJSD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
99,150
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください