曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100L)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100L) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全7種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38036118LEY16B-100L-S1AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(3) 3(-) ねじ取付形
78,050
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38036127LEY16B-100L-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
78,650
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38036154LEY16B-100L-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
89,980
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38036136LEY16B-100L-S16N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(3) 3(D) DINレール取付形
82,010
取扱い終了
返品不可
38036145LEY16B-100L-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
86,570
取扱い終了
返品不可
38036163LEY16B-100L-R3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(S) ストレート型通信プラグコネクタ(-) ねじ取付形
100,430
取扱い終了
返品不可
38036172LEY16B-100L-RA6P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(5) 5(D) DINレール取付形
112,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする