曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-150)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-150) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全29種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38036538LEY16B-150-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
59,950
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38036547LEY16B-150-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
62,040
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38036556LEY16B-150-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
78,490
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38036574LEY16B-150-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
81,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38036653LEY16B-150-R3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
87,620
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38036662LEY16B-150-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
89,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38036784LEY16B-150-R8AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
110,610
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38036565LEY16B-150-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
79,590
取扱い終了
返品不可
38036583LEY16B-150-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
81,510
取扱い終了
返品不可
38036592LEY16B-150-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
81,680
取扱い終了
返品不可
38036608LEY16B-150-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
83,490
取扱い終了
返品不可
38036617LEY16B-150-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
85,140
取扱い終了
返品不可
38036626LEY16B-150-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
85,420
取扱い終了
返品不可
38036635LEY16B-150-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
87,230
取扱い終了
返品不可
38036644LEY16B-150-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
87,290
取扱い終了
返品不可
38036678LEY16B-150-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
89,540
取扱い終了
返品不可
38036687LEY16B-150-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
89,710
取扱い終了
返品不可
38036696LEY16B-150-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
91,190
取扱い終了
返品不可
38036705LEY16B-150-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
91,360
取扱い終了
返品不可
38036714LEY16B-150-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
91,410
取扱い終了
返品不可
38036723LEY16B-150-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
97,850
取扱い終了
返品不可
38036732LEY16B-150-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
99,060
取扱い終了
返品不可
38036748LEY16B-150-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
105,440
取扱い終了
返品不可
38036757LEY16B-150-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
106,760
取扱い終了
返品不可
38036766LEY16B-150-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
107,090
取扱い終了
返品不可
38036775LEY16B-150-R86ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
108,790
取扱い終了
返品不可
38036793LEY16B-150-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
111,270
取扱い終了
返品不可
38036802LEY16B-150-RA6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
113,300
取扱い終了
返品不可
38036818LEY16B-150-R8MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
128,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする