曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-150L)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-150L) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全7種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38037152LEY16B-150L(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38037204LEY16B-150L-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
92,620
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38037213LEY16B-150L-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
96,580
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38037168LEY16B-150L-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
86,850
取扱い終了
返品不可
38037177LEY16B-150L-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
87,010
取扱い終了
返品不可
38037186LEY16B-150L-R36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
88,880
取扱い終了
返品不可
38037195LEY16B-150L-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
90,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする