SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-200CM)
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38037816
LEY16B-200CM
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
¥
55,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38037825
LEY16B-200CM-S5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
(S) 標準ケーブル
(5) 5
¥
67,210
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38037834
LEY16B-200CM-S5MJT
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(S) 標準ケーブル
(5) 5
¥
96,950
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください